在庫限りセール


Y管

Y管 フカガワ Y管 フカガワ
(2件のレビュー)

ダクトを通して流れてくる気流を2方向に分岐させる時に使用する継手です。

材質亜鉛メッキ鋼板 形状Y管 寸法(l1・l2・l3)60 内容量1個
注意
※寸法D1、寸法D3の仕上がり寸法は表記サイズより-2~3mmとなります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法D1(Φmm)
寸法D3(Φmm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法b3(mm)
板厚t(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46883227 150×150×125 150 125 300 75 225 220 10 0.6
5,200
3,398
3,738 (税込)
11日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
46883193
2025-07-01
用途:
スポットエアコン
お好み家木金土 様 (飲食業)

ダクトを分配して使う予定でアルミダクトホースを買いに行くも75mm100mm150mm200mmしか置いてない
買ったのは、125mmモノタロウにあるか聞くも即答出来ない。

対象商品:
46883218
2021-08-08
用途:
換気扇設置時
その他業種

頑丈な作りで安心して取付ができました。ダクト類を専門に扱っているメーカーさんなので信頼できる商品だと思いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。