在庫限りセール


ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220

ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス ユニオン継手型フレキシブルホース FCMBユニオン S220 テクノフレックス

ユニオン継手をステンレスチューブに溶接接合
ノンアスベストパッキンを標準装着

用途配管の心合わせ・配管の熱変位吸収・地震/地盤沈下対策・繰返し発生する機械的変位の吸収 材質SUS304(フレキ部)/FCMB270(継手部) 使用圧力(MPa)1 接続方式ねじ込み 最高使用温度(℃)183 適合流体水、油、空気、ガス、等(腐食性流体を除く) 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
長さL(mm)
口径(A)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
57329189 S220-50A×1500L【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 1500 50
オープン
12,980
アウトレット
14,278 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02