在庫限りセール


ステンレス ねじ込み ブッシング

ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤ ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤ ステンレス ねじ込み ブッシング ナゴヤ

材質SCS13A 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)-20~220 最高使用圧力(MPa)2.00(-20℃~40℃)、1.65(~100℃)、1.50(~150℃)、1.40(~200℃)、1.35(~220℃) ねじの種類R・Rc 使用流体水、空気、蒸気、ガス、油など RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
注意
※商品画像は代表画像となります。
※形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※ねじ部は J I S B 0203 規格による。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
呼び径(A)
呼び径(B)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29363217 (B)-15Ax6A 15×6 1/2×1/8
600
449
アウトレット
494 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。