在庫限りセール


ワイヤアルミダクト悟空

ワイヤアルミダクト悟空 オリエント ワイヤアルミダクト悟空 オリエント ワイヤアルミダクト悟空 オリエント ワイヤアルミダクト悟空 オリエント ワイヤアルミダクト悟空 オリエント ワイヤアルミダクト悟空 オリエント ワイヤアルミダクト悟空 オリエント ワイヤアルミダクト悟空 オリエント

国土交通大臣「不燃材料」認定品です。
耐久性・施工性・気密性に優れています。
伸縮自在で形状保持も可能です。
ハサミとニッパーを使って簡単に切断できます。

用途空調・換気用ダクト。 材質硬鋼線、特殊ラミネートのアルミ箔 長さ(m)10 内容量1本
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
トラスコ品番
使用温度範囲(℃)
許容曲げ半径(mm)
外径(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64249005 ALUAFS-100【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 420-2066 瞬間:-30~250℃ 55 110
7,500
4,698
アウトレット
5,168 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。