在庫限りセール


IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応)

IN端子可動型 直列ユニット(シールド型 CATV VU・BS・CS 3224MHz対応) マスプロ電工

電流容量(A)1A(DC15V、AC30V) タイプIN・OUT端子可動型(シールド型) 端子数1 摘要電流カット 端子種別F型 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 挿入損失(dB) 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70558452 DWK7SR-B 10~770MHz:8、770~1489MHz:8.5、1489~2150MHz:9.5、2150~2681MHz:11、2681~3224MHz:12 -
9,320
4,498
アウトレット
4,948 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。