在庫限りセール


Sカプラー (KK3~)

Sカプラー (KK3~) SMC Sカプラー (KK3~) SMC Sカプラー (KK3~) SMC Sカプラー (KK3~) SMC Sカプラー (KK3~) SMC Sカプラー (KK3~) SMC Sカプラー (KK3~) SMC Sカプラー (KK3~) SMC
(1件のレビュー)

・スリーブロック付。
・プラグ側、ソケット側のどちらからでも流せます。
・使用流体:空気、水が可能。
・ワンタッチ接続。
片手操作で簡単接続。作業性が向上。

形状Sカプラー 使用流体空気、水 保証耐圧力(MPa)1.5 使用圧力範囲-90kPa~1MPa ボディサイズ1/8 周囲温度および使用流体温度(℃)空気:-5~60、水:5~40(凍結なきこと) 内容量1袋(5個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 適合チューブ外径(Φmm)
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61796204 KK3S-01F【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) - Rc Rc1/8 ソケット
2,820
409
アウトレット
450 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
21913534
2020-05-06
用途:
メンテナンスに使用
エンドーサービス 様 (サービス業)

使用しているユーザー様から、錆びてカップリングが出来ない事が多いとの事。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。