在庫限りセール


KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用)

KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス KCO 平行ねじコネクタ(Oリング・ボンデットシール用) イハラサイエンス

形状コネクタ 温度範囲(℃)-20~250 接続ねじ種類G 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
定格圧力(MPa)
管接続口径
適合管外径(Φmm)
スリーブタイプ
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
46342563 KCO06-010E ミリサイズ 50 G1/8 6 エンベロープ付
700
529
アウトレット
582 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。