在庫限りセール


鉄 JIS規格シャックル(BB型)

鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら) 鉄 JIS規格シャックル(BB型) AIOULE(ふじわら)

JIS B 2801-1977、JIS規格の鉄製ユニクロメッキ(鍛造製)のシャックル金具です。

材質 表面処理ユニクロメッキ 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法B(mm)
寸法B1(mm)
寸法D(mm)
寸法L1(mm)
寸法d(mm)
寸法d1(mm)
寸法t(mm)
ねじ径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
54828316 TBB-24【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 39 70 62 126 28 31 24 M30
9,720
2,498
アウトレット
2,748 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。