在庫限りセール


樹脂用エンドミル

樹脂用エンドミル NS(日進工具) 樹脂用エンドミル NS(日進工具) 樹脂用エンドミル NS(日進工具)
(1件のレビュー)

加工形状に合わせて刃長を選べます。
アルミなどの非鉄のも使用可能です。

刃数2 材質超微粒子超硬合金 全長(mm)45 シャンク径(Φmm)4 刃径(Φmm)0.3 ねじれ角30° コーナー形状ピンカド 刃径公差(mm)0/-0.02 内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
刃長l(mm)
トラスコ品番
有効長l1(mm)
首角γ(°)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06552682 RSE230 0.3X0.9 0.9 725-3061 - 9
5,700
2,898
アウトレット
3,188 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06552707
2016-06-23
用途:
NCによる樹脂板切削用

少々高くてもこれに限ります。いろんな径をそろえています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04