在庫限りセール


2枚刃MSTARロングネックエンドミル

2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル 2枚刃MSTARロングネックエンドミル 三菱マテリアル
(1件のレビュー)

用途深彫り加工用 刃数2 仕様2枚刃ロングネックエンドミル 材質極超微粒子超硬(UWC) 被削材炭素鋼・プリハードン鋼(~HRC45) 表面処理MSコーティング コーナー形状コーナ強化形(チャンファ) ねじれ角(°)30 内容量1本
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
外径D1(Φmm)
刃長ap(mm)
全長(mm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
06992456 MS2XLD0050N040 - 0.5 0.7 45 0.7 4
4,940
2,798
アウトレット
3,078 (税込)
当日出荷
06992772 MS2XLD0100N120 - 1 1.5 50 1.5 4
5,140
2,898
アウトレット
3,188 (税込)
当日出荷
06992955 MS2XLD0150N200 - 1.5 2.3 60 2.3 4
5,340
2,998
アウトレット
3,298 (税込)
当日出荷
11530928 MS2XLD0100N200【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 1 1.5 60 1.5 4
6,410
1,798
アウトレット
1,978 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
06993235
2016-07-21
用途:
部品加工に使用

他店に比べ安価ですので、助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04