カーチャージャー USB 2ポート
(33件のレビュー)車のシガーソケット電源をUSB電源に変換できます。
トラックでも使えるDC12V、DC24V対応で、2台の機器を同時に充電可能な2ポートタイプ。(2.4A出力×1/1A出力×1)
通電時はブルーのLEDが光りますので暗所でも解りやすいです。
用途iPone・Androidなどのスマートフォンの充電に
入力電圧(V)DC12・DC24
色シルバー
材質ABS、アルミ
寸法(mm)Φ26×70
定格電流(A)1A、2.4A
出力電圧(V)DC5
最大電流(A)2.4A
内容量1個
取扱説明書:
(4.1MB)
注意
※本製品電装品を接続する前に、必ず接続する機器の使用電流をご確認ください。最大電流はすべてのポート合計になります。最大電流を超えた電装品の接続は火災や故障の原因になりますので絶対におやめください。※ソケットは必ず奥まで確実に接続されていることを定期的に確認してください。接続が緩んでいると、接点不良などにより発熱・発煙等の原因となります。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※車種によっては車種によってはエンジン始動時瞬間的に規定以上の電流・電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のカープラグをシガーライターソケットから外してください。
※電圧・電流は接続機器の種類や状況により異なります。
自動車用電気用品 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 24312454
2021-11-15
- 用途:
- 軽トラに装着
寿丸合同会社 様
最近長距離移動があり、携帯の充電が切れたことがきっかけで装着することにしました。使用は問題なく、値段から考えても十分満足のいく商品です。