3口電源ソケット コード付 DC12V
(58件のレビュー)3口の延長ソケットでシガーライターソケットに差し込むだけで簡単に延長して最大3つの電装品が使用可能です。10Aのヒューズ内蔵で安心して使用頂けます。
用途DC12V車専用
仕様管ヒューズ10A内蔵、通電LED付(紫)
電源(出力)ソケット:DC12V
コード長さ(cm)60
最大消費電力(A)5(60W)
入力電源(V)DC12
内容量1個
取扱説明書:
(1.7MB)
注意
※本製品はDC12V車専用です。DC12V車以外には使用しないで下さい。※本製品電装品を接続する前に、必ず接続する機器の消費電力をご確認ください。最大消費電力はすべてのポート合計になります。最大消費電力を超えた電装品の接続は火災や故障の原因になりますので絶対におやめください。
※コンプレッサー、加熱機器(湯沸し器、炊飯器、ヒーター等)など負荷の大きな製品は使用できません。
※ソケットは必ず奥まで確実に接続されていることを定期的に確認してください。接続が緩んでいると、接点不良などにより発熱・発煙等の原因となります。
※国産車専用なので外国車での使用はしないで下さい。
※車種によってはエンジン始動時瞬間的に規定以上の電流・電圧が供給される場合がありますので、エンジン始動時には本製品のカープラグをシガーライターソケットから外してください。
※本製品はシガーライターはご使用いただけません。
自動車用電気用品 の新着商品
商品レビュー
2026-03-24
- 用途:
- 社外電装品の装着
不動産業
ドラレコをはじめ多くの電装品が必要な昨今、このクォリティーでこの価格は驚異的です!!
- 対象商品:
- 25842803
2025-09-19
- 用途:
- 自家用車用
自動車・二輪車・自転車関連業
コード付き3連ソケットで廉価ということもあり、かなりコスパ高い商品です。1年保証付いてるところも良い!
2026-04-02
- 用途:
- 自動車のアクセサリー
自動車・二輪車・自転車関連業
自動車の電源が不足しているので購入しました。とても満足して使っています。ありがとうございました。
- 対象商品:
- 25842803
2025-08-17
- 用途:
- レーダー探知機とDVDプレイヤーと予備一口
Y.s craft 様
(建設業・工事業)
普通に使えます。今まで二口を使ってたのですが、USBケーブル用のソケットを使用する時があるので買いました。
- 対象商品:
- 25842803
2024-06-15
- 用途:
- 車のドラレコやその他を使うため
建設業・工事業
前に使っていた電源ソケットを壊してしまった為、3口の安いのを探していてこちらを購入しました。前に使っていた物より、コードが太くて安心感があります。青く光るLEDもなかなかカッコ良いです。ただ、ソケットの面が斜めなので、入れるプラグがエリ付きの場合だと、少し違和感に見えるのが不満点です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 25842803
2024-02-09
- 用途:
- 車の入れ替えの為
リサイクルショップ 火木土 様
以前はモノタロウ旧モデル?の電源ソケットを使用していました。今回、車の入れ替えの為に再度購入。新しい物に替わっていました。以前の物はシガーソケットの差し込み部分が緩く接触不良があり厚紙を挟んで使用してましたが今回の物はキツく出来ており改善されているようです。