在庫限りセール


DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ

DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱 DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱 DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱 DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱 DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱 DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱 DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱 DC-AC正弦波インバータ SPシリーズ 電菱

高いサージ電力
正弦波出力
出力電圧・出力周波数DIPスイッチ切換可
広い動作温度範囲
温度負荷連動ファン
パワーセーブモード機能で低負荷時の節電可能
入力過電圧、入力低電圧、過温度、過負荷、逆接続(ヒューズ)、回路短絡保護
無電圧接点端子
リモートコントロール端子搭載

用途特殊車両やキャンピングカーなどの車内用電源、蓄電システム、独立型太陽光発電システム、非常用電源装置 周波数50±0.1Hz(初期値)50/60Hz 出力波形正弦波(歪率5%以下) 保護回路入力過/低電圧、過/低温度、過負荷、回路短絡、逆接続(ヒューズ) 定格出力電圧(V)AC100(初期値)/110/115/120±5%※切換可 動作温度範囲(℃)-20~40(定格負荷)/60(40%負荷) 内容量1台
注意
※ご購入する前,インバータの仕様をご確認お願いいたします。負荷の仕様と合わせるインバータをご選定ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
質量(kg)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
定格入力電圧(V)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60878268 SP-2000-112A【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 5.24 248×83×443 DC12 最大0.92
166,000
159,800
175,780 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。