在庫限りセール


【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ>

【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター 【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター 【サイズ選択】シリコンラバーヒーター<標準タイプ> オーエムヒーター

柔軟性のあるシリコンラバー、厚みはわずか1.5mmの面状発熱体です。

用途非加熱物の保温、凍結防止、防湿、予熱、加熱等にご使用いただけます。 厚さ(mm)1.5 タイプ標準 容量公差±10% 耐圧力性(kg/cm2)10(均等加重) リード線長さ(mm)1000 内容量1個
取扱説明書: (0.15MB)
注意
※ヒーターは被加熱物に密着させて、定格の電圧を印加して、温度コントロールしてでご使用ください
※防爆、防水、自己制御式ではありません
※ヒーターの切断、穴あけ等は出来ません
※曲げ半径15mm以上でご使用ください
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(W)
電圧(V)
幅(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
56827946 L150-H100-100V【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 90 100 シート/シリコンゴム(UL-94HB準拠) 100 150
7,198
アウトレット
7,918 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カートリッジヒーターとラバーヒーターの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/203/
2022-07-29