在庫限りセール


メルタースティック(805用)

メルタースティック(805用) HAKKO(白光) メルタースティック(805用) HAKKO(白光) メルタースティック(805用) HAKKO(白光) メルタースティック(805用) HAKKO(白光) メルタースティック(805用) HAKKO(白光)
(10件のレビュー)

用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 材質EVA系 寸法(Φmm×Lmm)11.5×150 主な用途木材、紙、布、皮革、金属、陶器、硬質プラスチック 粘度(mPa・s)5800(5800cps) 危険物の類別非危険物 オープンタイム(秒)約40 被着材の素材金属 主なワークパーツ
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
収納本数(本)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73372595 A1306【ワケあり】 1袋(1kg) ※理由あり(未使用・未開封) 約60
3,900
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷

返品不可
73548837 A1306【ワケあり】 1袋(1kg) ※理由あり(未使用・未開封) 約60
3,900
3,198
アウトレット
3,518 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35142536
2022-05-19
用途:
接着や隙間を埋める。

段ボール箱の合わせ面を接着して強化したり、剥がれかけたサンダルの底の補修、穴埋めなど、幅広く使っています。くっつき力がよいと思います。

対象商品:
35142536
2022-05-18
用途:
様々な物を接着
建設業・工事業

量が多くて使いきれないかもしれませんが、これだけあれば躊躇せず様々な所に使う事が出来ます。ただ高温になると接着が剥がれてしまうので、そこだけ使う所を注意です。

対象商品:
35142536
2019-11-20
用途:
段ボール糊付け
卸売・小売業

量もちょうどよく、使いやすいです。段ボールの糊付けに使用しています。

対象商品:
35142527
2018-12-07
用途:
段ボール封に使用
神明精米 様 (製造業)

使用には問題ありませんが、出来ればもう少し長い物が欲しいです。
(長さ250mm位)

1人が参考にしています
対象商品:
35142536
2019-02-22
用途:
手作工作
建設業・工事業

白光メルターの専用スティックなのでとても使いやすいです。

対象商品:
35142536
2017-10-05
用途:
あんこ用
株式会社 試作工房 電 様

通常だと10本入りしかないのですがまとめて買えるので非常に助かりました。

対象商品:
35142527
2017-04-18
用途:
段ボールなどの接着
有限会社トリム企画室 様

大胆にじゅるじゅる出すと、この長さではすぐになくなります。
いっそカタツムリのようなぐるぐる巻き形状なんてのはできないものでしょうか?

対象商品:
35142536
2016-11-02
用途:
むいぐるみづくり
その他業種

問題なく良い商品だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04