在庫限りセール


アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター)

アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター) 日本無機 アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター) 日本無機 アトモス 耐熱250℃(HEPAフィルター) 日本無機

250℃の耐熱性を有するHEPAフィルターです。高温域でHEPAフィルターが必要な際にご使用いただけます。品種によっては500℃まで対応が可能です。

用途乾燥ライン。クリーンオーブン。 使用温度(℃)250℃以下 寸法(縦×横×奥行)(mm)610×610×150 使用湿度(%RH)95以下 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
風量(m3/min)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
70973248 ATMCH-28-Q-FS4【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封) 28 418-6648 フレーム:ステンレス(SUS430)、ろ材:ガラスペーパー、セパレータ:アルミ合金、シール剤:ガラス繊維+シリコーン、ガスケット:PTFE 13.0 (初期)249±20Pa
(最終)498Pa
194,400
139,800
アウトレット
153,780 (税込)
当日出荷

返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。