在庫限りセール


土壌水分センサー

土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー) 土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー) 土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー) 土壌水分センサー ARP(エー・アール・ピー)

土壌などに含まれる水分の体積含有率を瞬時に測定するセンサーです。
今までの土壌水分センサーでは塩分やミネラル分などの影響を大きく受けていましたが、ARP社製の水分センサーでは影響を極小に抑えています。
本製品では含水率 0%は空気中、100%は水没した状態となります。
土壌に限らず、スポンジなど一定の体積にむらなく水がしみこむ媒質にもご活用いただけます。
国内生産にて安定した品質を保証!

用途
農業用土壌管理(水分)が可能です。
長期土壌埋設が可能で、校正不要の土壌水分センサーです。
ハウス栽培、露地栽培、植物工場などのあらゆる環境に適応します。
測定項目体積含水率(VWC) 精度(%)±5 動作温度範囲(℃)-40~50 質量(g)40 ケーブル長(m)5 出力【アナログ】0~1V 測定範囲(%)0~100 内容量1本
関連資料: (1.08MB) (2.48MB)
注意
※体積水分率計です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
74998650 WD-3-W-5Y【ワケあり】 ※理由あり(未使用・未開封)
¥20,400
¥17,980
アウトレット
¥19,778 (税込)
当日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
北海道地方 数量1につき ¥ 0 / 税込 ¥ 0
沖縄地方 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200
離島 数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。