チューブファイルエコツインRヨコ

チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ チューブファイルエコツインRヨコ コクヨ
(29件のレビュー)

とじ具は脱着可能で、表紙が傷めば別売の新しい表紙と交換が可能です。
左右両開き式で左右どちらからでも書類の抜き差しができるので、一方から新しい情報をファイルし、反対側から古い情報を順に破棄できます。
とじ具をはずした表紙は、保存文書用のファイルとして再利用できます。その際、タイトルの書き直しが不要です。

用途
伝票・集計用紙などの横型書類の整理に。
左右の両開き式で大量書類もスムーズに保管。
四角マークの色で分類可能。とじ具と表紙の分別廃棄可能。
付属品インデックス1枚・カラー仕切りカード(5山)×1組 タイプヨコ型 エコマーク認定認定 穴数2 穴間隔(mm)80 芯材古紙パルプ配合率100% 材質(表紙)PPフィルム貼り エコマーク認定番号17 112 190
注意
※ファイルの収容枚数の表示は、PPC用紙64g/m2を使用し、収容寸法1mmあたり10枚で算出しております。そのため、紙の種類によっては必ずしも計算通りにならない場合がありますので、一応の目安としてご利用ください。
お気に入りに追加
23件中 1~23件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
内容量
とじ厚(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35686506 フ-RT638B 1冊 B6E 300 45 30 216×138
1,180
779
857 (税込)
当日出荷
35686716 フ-RT658B 1冊 B6E 500 65 50 216×138
1,250
799
879 (税込)
当日出荷
35686497 フ-RT637B 1冊 A5E 300 45 30 244×158
1,240
769
846 (税込)
当日出荷
08251573 フ-RT657B 1冊 A5E 500 65 50 244×158
1,330
849
934 (税込)
当日出荷
35686655 フ-RT6519B 1冊 B4 1/3E 500 65 50 283×138
1,400
949
1,044 (税込)
当日出荷
35686892 フ-RT6819B 1冊 B4 1/3E 800 95 80 283×138
1,620
999
1,099 (税込)
当日出荷
35686481 フ-RT636B 1冊 B5E 300 45 30 290×192
1,380
899
989 (税込)
当日出荷
35686576 フ-RT646B 1冊 B5E 400 55 40 290×192
1,520
959
1,055 (税込)
当日出荷
35686691 フ-RT656B 1冊 B5E 500 65 50 290×192
1,530
969
1,066 (税込)
当日出荷
35686786 フ-RT666B 1冊 B5E 600 75 60 290×192
1,680
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
35686472 フ-RT635B 1冊 A4E 300 45 30 330×220
1,460
919
1,011 (税込)
当日出荷
35686567 フ-RT645B 1冊 A4E 400 55 40 330×220
1,600
969
1,066 (税込)
当日出荷
35686682 フ-RT655B 1冊 A4E 500 65 50 330×220
1,610
949
1,044 (税込)
当日出荷
35686777 フ-RT665B 1冊 A4E 600 75 60 330×220
1,760
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
08251591 フ-RT685B 1冊 A4E 800 95 80 330×220
1,970
1,098
1,208 (税込)
当日出荷
35686515 フ-RT639B 1冊 B4E 300 45 30 388×267
1,950
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
35686585 フ-RT649B 1冊 B4E 400 55 40 388×267
2,110
1,198
1,318 (税込)
当日出荷
35686725 フ-RT659B 1冊 B4E 500 65 50 388×267
2,160
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
35686795 フ-RT669B 1冊 B4E 600 75 60 388×267
2,310
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
35686463 フ-RT633B 1冊 A3E 300 45 30 447×307
2,430
1,898
2,088 (税込)
当日出荷
35686551 フ-RT643B 1冊 A3E 400 55 40 447×307
2,580
1,998
2,198 (税込)
当日出荷
35686673 フ-RT653B 1冊 A3E 500 65 50 447×307
2,730
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
08251582 フ-RT663B 1冊 A3E 600 75 60 447×307
2,870
2,198
2,418 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 29
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-01-30
用途:
会社の決算書類のファイルで使用してます
建設業・工事業

かなり丈夫で保管用ではベストです。 このタイプはコクヨさんだけなのか少し高いと思います。

2024-10-18
用途:
マニフェスト綴り
建設業・工事業

大きさ使いやすさ共によかったですがもっと色のバリエーションが増えるとよい。

対象商品:
08251591
2024-05-12
用途:
事務作業
建設業・工事業

なかなかこのタイプのファイルが店舗でみつけられずやっと見つけることができました。お値段もお安くとてもありがたいです!

対象商品:
35686567
2023-09-22
用途:
伝票の管理
卸売・小売業

会社で伝票を綴じるのに使っています。
古いものが故障してしまい、同じものが廃盤になったのか見つからなかったためこちらを購入してみました。
社員からも使いやすいと好評でした。

対象商品:
35686682
2023-06-05
用途:
各種書類を挟むために活用しています。
業務サポートセンター西賀茂 様 (サービス業)

各書類の仕切り用に、色紙形式のも名もいああ世にあるのが、ありがたいです。
出来れば仕切り色紙(口取し形式)の追加購入したいと思いますが、探しても見当たらなかったので、中途半端のまま使用しています。出来たら追加で販売していただけるとありがたいなーと思います、

対象商品:
35686682
2023-03-25
用途:
お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。
運輸・通信業

お店に行かなくても品物が買えてよかった。毎回利用しています。

対象商品:
35686576
2022-09-19
用途:
免許証の管理

更新することが、度々あり、差し替えするときに、都度全部抜いてから入れ込んでいますが、必要な場所が、すぐに開けて差し替えできるリングファイルがよかったかもしれませんが、適当な大きさがありませんでした。
でも、たくさん収納出来、安定感もある、今回いただいたファイルを気に入っています。

対象商品:
08251591
2022-01-14
用途:
弊社請求書などの書類綴として
運輸・通信業

なかなか 横向きで厚いファイルが無く 困っていたので助かりました。
大雪の中早く配達してくれて良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07