ロックリングファイル(シングルレバー・4穴)

ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ ロックリングファイル(シングルレバー・4穴) コクヨ
(1件のレビュー)

ロック機構付きのとじ具を採用しており、とじ具の開きを押さえ、書類が抜け落ちないようになっています。
コクヨ独自の新機構により、リングの開閉・ロックを片手で簡単に操作できます。
書類を保護するためのプロテクターがセットされています。
この製品は『リベットはずし機』(フ-RVT1)で表紙ととじ具を分別することができます

サイズA4S 仕様オーバルリング・替背紙式 高さ(mm)307 タイプタテ型 種類4穴Oリングファイル 穴数4 穴間隔(mm)80 材質(表紙)再生PP 材質(とじ具)スチール グリーン購入法適合 内容量1冊
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
背幅(mm)
リング内径(Φmm)
収納枚数(枚)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
35730457 フ-TLF434B 266 36 27 220
1,640
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
35730466 フ-TLF434G 266 36 27 220
1,640
1,298
1,428 (税込)
当日出荷
35730475 フ-TLF444B 276 47 37 300
1,760
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
35730484 フ-TLF444G 276 47 37 300
1,760
1,398
1,538 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
35730484
2017-01-19
用途:
書類のファイリング

4穴ファイルが2穴よりしっかりしているのでよく使用します。
中に付属してくる押え板が2穴パンチで簡単に穴を開けることができるガイドにもなっているので、とても良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07