送料がまとまる建設工事用品特集

おまとめ配送料について
配送料20,000円の「コーン」(同カテゴリ)の商品を工事用品レンタルで3点ご購入した場合
今まで、商品毎のご購入の場合の配送料
配送料おまとめの場合の送料

※配送料は予告なく変更する場合がございます。

※イラストは配送料おまとめのイメージです。実際の送料はバスケット画面でご確認ください。

手順
手順

らくらくシェルターテント

らくらくシェルターテント アートデポ らくらくシェルターテント アートデポ らくらくシェルターテント アートデポ らくらくシェルターテント アートデポ らくらくシェルターテント アートデポ
(1件のレビュー)

収納バックから取り出し広げるだけの簡単設置!重量も軽いため女性1人で持ち運び可能・手軽に広げることができます。
収納の際はくるっと丸めてゴムベルトで止めるだけで小さくまとまります。収納時サイズも小さいため保管時にスペースを取らず倉庫などに大量に保管可能です。
らくらくシェルターテントの屋根・入口にはポリエステル生地とメッシュ生地の2種類が取付されています。本体生地は防炎認定品を使用しております。(メッシュ部分は非防炎となります)
就寝時や更衣時に外部から見えないようにする場合はポリエステル生地を、換気や光を入れたい場合はメッシュ生地を使用するなど場面によって使い分けが可能、避難所ストレスを緩和します。
開閉は両面スラスのファスナーで行うため外側からでも内側からでも開閉が可能です。巻上げ時に綺麗にまとめることができるタッセル付です。

用途集団生活が余儀なくされる避難所内、プライベート空間の確保に。収納バッグから出して広げるだけで簡単設営に。 仕様防炎製品認定番号:F0-20-155 ブルー 内容量1台
注意
※商品の構造上、収納時、展開時にはフレームに捻れが発生する場合がございます。このようなフレームの捻れは使用上品質に大きな問題はございませんのでご安心下さい。
※長期間畳んだ状態で保管しておきますと、展開する際、稀にフレームにクセがついてしまい、まっすぐ自立しない状況が発生します。 その場合、内部が陰圧状態になっているので、天井部分もしくは入口付近のファスナーを開けて30分程度放置しておくとクセが元に戻り、自然と自立していきます。 また、フレームに捻れがある場合は捻れを解消してから放置するようにして下さい。
※収納動画は「らくらくシェルターテント収納方法」で検索ください。
※予告なしに商品仕様が変更になる場合がございます。
※防炎ラベルが必要な際は別途ご連絡ください。
※個人宅配送不可です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
収納時寸法(cm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
15015640 RS-18 2.1×2.1×H1.8 約Φ80×厚さ約7
オープン
29,980
32,978 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
15015640
2023-04-14
用途:
補佐的な~災害時の寝床です。
有限会社ヨコテック 様 (製造業)

●補佐的な~テントの寝床です。


●大変満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。