エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261456 |
|||
双輪キャスター TE ネジ式 ストッパー付
(13件のレビュー)双輪であるため、差動回転を行い、高い旋回能力を発揮します。特に狭い所での旋回性は抜群です。
双輪であるため、耐久性を保持したままで車輪径を小さくすることができます。特に低床が要求される製品にはスペースの有効活用が最大に活かされます。
耐油性、耐摩耗性に優れています。また弾性を持っているため、クッション性を要求される場合や走行音、床面への損傷、汚れなどを心配される場合にも最適です。
ネジ式の取付けを簡単にするタテ軸を採用しています。キャスターの裏側の六角で締めて下さい。取付けのスピードアップ、コストダウンが可能です。
ねじ込み式キャスター の新着商品
商品レビュー
- 用途:
- 店舗利用のキャスター不良で交換しました。
品物は説明通り良品でした、迅速な対応、丁寧な梱包感謝です。
- 対象商品:
- 07543295
- 用途:
- 移動式XP撮影台 修理
車輪1輪が破損、4輪全て交換。車輪60mm/螺子10mmでも良かったかもしれません
- 対象商品:
- 07543182
- 用途:
- ネットで購入したワゴンの代替用車輪として
ネットで購入したワゴンに付属していた車輪が
回転時に軸受部と車輪が擦れて音がするので、代替部品として購入しました。
径の小さい車輪ですが、軸受け部分、車輪共に耐久性が有りそうです。
車輪の外側がエラストマーで出来ており、回転時も静かで助かります。
ストッパーは、掛けると車輪の内側に突起が出ることで回転を止めるタイプ
でした。
- 対象商品:
- 07543164
- 用途:
- ゲーミングデスクの移動時
ゲーミングデスク(BHD-1200HDM-BK)は高さ調整ネジ仕様のため重量もあり移動が大変であったそこでキャスターを取り付けようと思いボルト寸法を確認したところ(外径7.9㎜ピッチ5/16-18山)で、なかなか見つからずやっと見付けてホッとしました。フローリング使用で回転旋回も良く転がり音もスムーズです。
- 対象商品:
- 07543417
- 用途:
- アルミフレーム棚のキャスター用
ダブルストッパーだと嬉しいのですが、この価格では仕方ない。作りはしっかり、双輪でやや幅広のタイヤなので、屋外の地面でも径のわりに進んでくれそうです。作りも、耐荷重の記載の通りしっかりしています。
- 対象商品:
- 07543295
- 用途:
- 移動式テーブルのキャスター交換
標準で着いていた物より、ブレーキの利きが良く、移動時も滑らかに感じる。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 「ねじ寸法ND(mm):W3/8"×16山」とは、どういう意味となりますか?
- 回答:
- 外径約9.525mmで、1インチ(約25.4mm)にねじ山が16個あるという意味になります。
- 対象商品:
- 07543277