BIGFANシリーズ アイディア次第でどこでも使えるUSB扇風機 8cmモデル
(1件のレビュー)BIGFAN120Uを80CMに致しました。
パソコン、ゲーム機などのUSBから電源を取る事ができます。
AVラックの換気に使用したり、モバイルバッテリーなどと組み合わせたり用途はいろいろです。
BIGファンシリーズとしてオプションパーツやラインナップを揃えております。
質量(g)112
外形寸法(mm)80×80×25
電流(A)0.3
電圧(V)5
回転数(min-1[r.p.m])2800
騒音値(dB)27
ケーブル長(cm)USB:約70
軸受種類1ボールベアリング
最大風量(CFM)34
商品タイプ扇風機
内容量1個
注意
※長時間ご使用にならない場合はUSBケーブルを取外して保管してください。※回転中の羽根は危険なのでお子様の手の届かないところでご使用ください。
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
小型扇風機 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 60898794
2024-10-27
- 用途:
- WiFi関連機器の冷却
Office M'z 様
コンパクトで良いです。ちょっとうるさいがこの価格なので、仕方ないかと思いました。スイッチがあるとよかったです。
購入時はfor menでしたが、今、商品名を見たら変更されており、ジェンダーフリーになったようで、時代にも合った商品だと思います。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07