夏季季節商品特集


床置扇

床置扇 PROMOTE

風量を3段に調節可能(強・中・弱)
机や作業台の上にコンパクトスペース

質量(kg)約5.0 周波数(Hz)50/60Hz 消費電力(W)130/150 風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184 電源コード(m)約2.2 機能風量3段階、自動首振り 風速(m/min)288/360 アズワン品番64-9368-59 左右首振 上下角度調整 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
羽寸法(mm)
風量調整
羽根枚数
材質(羽根)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25522998 P-450Y 450 3段階 3 単相100V アルミ
オープン
16,670
18,337 (税込)
翌々日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。