空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250276

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250276
キャンペーンコードご利用方法

真空ポンプ ツーステージ

真空ポンプ ツーステージ モノタロウ 真空ポンプ ツーステージ モノタロウ 真空ポンプ ツーステージ モノタロウ
(22件のレビュー)

エアコンの取付工事や自動車の整備に活躍する真空ポンプです。高い真空度が得られるツーステージタイプです。オイル逆流防止用電磁弁付。

用途家庭用エアコンやカーエアコンの真空引き作業に。 電源(V)AC100 到達真空度15ミクロン 接続口径1/4フレア 質量(kg)約4.8 周波数(Hz)50/60 方式(ローター)ツーステージ式、(ドライブ)ダイレクト式 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)240×93×200 モーター出力(W)180 排気量(L/min)42/52 L/min(50/60Hz) モーター回転数(min-1[r.p.m])1440(50Hz)、1720(60Hz) オイル量(mL)230(封入) 内容量1台
関連資料: よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書: (6.3MB)
注意
※本来の用途以外での使用はお止めください。
※運転中や運転後はポンプ部には触れないでください。また作業時は必ず安全メガネや手袋など保護具を着用してください。
※可燃性ガスが漏れる恐れがある場所では使用しないでください。また換気等に十分ご注意ください。
※オイル漏れ防止のため、水平な場所で作業と保管をしてください。
※作業時の電源は、他の電気機器と併用したり、タコ足配線にしないでください。
※防水・防滴仕様ではない為、水の掛かる恐れのある場所などで使用しないでください。
※AC100V電源製品の為、発電機や直流電源などで使用しないでください。
※アースクリップをアース端子やアース線に接続してご使用ください。
※長期間使用しない場合、真空ポンプからオイルを抜いてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
43356058 -
19,980
21,978 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2025-07-16
用途:
自動車エアコン真空引き作業用
自動車・二輪車・自転車関連業

ツーステージの真空ポンプで、騒音も少なめ。最初のオイル充填して暖気したときだけオイルの白い廃棄ガスがでるが、そういう仕様。
組み付け時のマニホールドゲージのホースがモノタロウさんの134aセットでは黄(M10×1.5)だったのでこの冷媒充填用ホースを1/4のホースに代え、変換アダプター(1/4フレアオス×M10P1.5フレアメス)をマニホールドゲージともう一つサービス缶バルブの側に付けて、充填用にし、
真空引きの際はサービス缶側をそのまま(1/4を)本体に接続している。
マニホールドゲージの低圧側が真空ゲージ二もなるようだが、特に真空テストのため別に余ったホース黄(M10×1.5)に真空ゲージキットを接続し、使った方が良いか悩んでいる。

2025-08-07
用途:
家庭用エアコン取付/真空引き
津久井グラージ 様

能力が高いように感じた。同時購入したモノタロウ「マニホールドキット R410A/R32用 ホース付き」とは接続ポートの径が合わず、変換アダプターを追加購入した。

対象商品:
43356058
2025-06-24
用途:
自動車のエアコン修理に
自動車・二輪車・自転車関連業

仕事場で使用している機械が調子が悪いので購入しました。金額も求めやすく、問題なく使用出来ます。

対象商品:
43356058
2025-07-17
用途:
ルームエアコン、自動車エアコンの真空引
大石電化サービス 様 (建設業・工事業)

倒れるとオイルがすぐ漏れます。
プラスチックのキャップが割れます。
交換部品が買えるようにしてほしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
43356058
2024-06-16
用途:
オイル交換
製造業

特殊な使用方法ですが、真空で上抜きオイル交換するために使用しました。それほどの真空度はいらないので、十分使えました。

1人が参考にしています
対象商品:
43356058
2022-09-05
用途:
自動車のエアコン修理

何より軽量コンパクトで可搬性が良いです。真空引きも安定して行えているようです。ただホース接続口径が合わなかったので以前使用していたポンプから付け替えました。使い始め時オイル注入キャップ(排気口?)から油煙が上がることがあります。

7人が参考にしています
対象商品:
43356058
2022-08-17
用途:
カークーラー修理
秦 様 (その他業種)

軽トラックコンプレッサーを交換して10分ほど真空びきを行い問題なくゲージはマイナスを指していました、管内が真空になって良かったです。

対象商品:
43356058
2022-09-16
用途:
カーエアコン

このポンプに合うモノタロウのホースはありますか?

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

お客様のご使用状況など、詳細がわかりかねますので、レビュー欄ではお応えいたしかねます。申し訳ございませんが、商品問い合わせ窓口までご連絡ください。その際お時間頂戴することがございます。ご了承ください

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
モーターの仕様や、極数について教えて下さい。
回答:
モータースペックは非公開とさせて頂いております。
2022-03-15
質問:
取扱説明書に記載のある、口径「5/16」または「M10×P1.5」のホースと
接続する際に使用する変換アダプターは取り扱いありますか。
回答:
各変換アダプターを下記よりそれぞれご案内いたします。
--------------------------------------------
▼ホース口径:5/16用
TASCO(タスコ) 変換アダプター
注文コード 09531426 品番 TA159P-1 内容量 1個

▼ホース口径:M10×P1.5用
タスコ(TASCO) 変換アダプター
注文コード 09531435 品番 TA159P-2 内容量 1個
2022-03-15
質問:
商品を使用時に、不可がかかった際にオイルの注入口から煙が出るのは仕様ですか。
回答:
オイル注入口は排気口でもある為、ポンプに取り込まれた気体を外部に排気する際に、内部の潤滑油が一緒に排気される現象で白煙が上がります。
通常数分程で煙がなくなります。
1人が参考にしています
2022-03-15