空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250276

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250276
キャンペーンコードご利用方法

樹脂製エアコン架台

樹脂製エアコン架台 因幡電工 樹脂製エアコン架台 因幡電工 樹脂製エアコン架台 因幡電工 樹脂製エアコン架台 因幡電工
(22件のレビュー)

軽量で耐候性、耐荷重性に優れた樹脂製エアコン据付台です。新冷媒対応ルームエアコン(4.5kW以下、マルチタイプを除く)の室外機にも対応した樹脂製エアコン据付台です。積み重ねができ、かさばらず保管スペースが少なくてすみます。中央部にドレンホース差込スペースを設けてあり、ドレンホースの先端部(排水部)を見せないように施工できます。位置決め用フック及びセンター線を設けており仮置きや据付作業が簡単におこなえます。底面部に滑り止め加工を施してあり、室外機の振動による機器のズレや移動を防ぎます。(但し、極端な振動を生じる場合は防振ゴムなどで振動を防止して下さい。

用途家庭用ルームエアコンの室外機(質量60kg以下、但し平地でLC-360Nを2個使用時)の据付用架台。 アイボリー 材質PP 耐荷重(kg)60以下/2個使用時(平地) トラスコ品番761-3881 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09216627 LC-360N
オープン
189
208 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 22
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09216627
2022-11-25
用途:
エヤコン室外機取付用
今商会 様

期待した通りの商品でした、これからも宜しくお願い致します。

1人が参考にしています
対象商品:
09216627
2022-05-06
用途:
エアコン室外機設置
田秀設備 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

やっぱり軽くて作業しやすい製品が良いと思います。イナバ製は良い

対象商品:
09216627
2021-07-07
用途:
エアコンの脚部に使用
サービス業

安心の因幡電工製
定番の商品である
当家は降雪地で有り
ブロック設置でその上に使用している
良い商品である

対象商品:
09216627
2021-03-07
用途:
旧いエアコン室外機架台交換

専門メーカの作りです。コアとキャビの形状を見て強度・防振・接地面が理になっています。お安い値段であるにも品質が良いことに感心しました。

対象商品:
09216627
2021-02-19
用途:
エアコン室外機の架台として使用

エアコン業者の架台と比較して周囲に補強リブがあり強度を考えている作りです。

対象商品:
09216627
2020-07-13
用途:
クーラー設置に必要な部品

室外機設置の時のオーソドックスな架台です。
ものはしっかりしています。不満は特にありません。
設置状況によるのかもしれませんが一般的にはこれで十分だと思います。

対象商品:
09216627
2020-12-21
用途:
自家のエアコン室外機設置

製品は問題なく使用できました。価格も安価で満足です。

対象商品:
09216627
2020-10-11
用途:
エアコン架台交換用

エアコン架台が破損したのですがお店まで買いに行かなくても安く交換出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。