空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250276

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250276
キャンペーンコードご利用方法

ミニ真空計

ミニ真空計 TASCO(タスコ) ミニ真空計 TASCO(タスコ)
(7件のレビュー)

圧力範囲(MPa)0~-0.1 外径(Φmm)40 材質(ケース)SUS304 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38644085 TA142BM (ゲージ)1/8NPT(下出し)
3,300
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
38644094 TA142BP (ゲージ)1/8NPT(後ろ出し)
3,300
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38644094
2022-10-25
用途:
補修部品として
その他業種

ほかのレビューされている方と同様で、真空引きの際誤って真空ポンプと管路を遮断する前にバルブを開いてしまい、メーターを壊してしましました。比較的安価でメーターのみ手に入り助かりました。ASSYで買うと1万円くらいしますので・・・

対象商品:
38644094
2020-07-23
用途:
エアコン設置時の真空引き

Tascoのバルブと一体型の物を購入したばかりでしたが、チャージバルブを閉じないまま、ガスバルブを開けてしまい、メーターを破損させてしまいました。メーター部分のみの販売があり助かりました。

対象商品:
38644094
2016-11-29
用途:
真空引き作業
製造業

即日出荷で助かりました。古い方と交換して問題無く動作しました。次回もよろしくお願いいたします。

対象商品:
38644094
2013-09-17
用途:
Panasonic手動式真空ポンプの真空計交換用として

Panasonic手動式真空ポンプの真空計交換用として購入致しました。取付ネジ径:1/8NPTを若干テーパーに削り、ねじ山は精密三角ヤスリで整え 後はシールテープを巻いて締め付けこれで問題無く使えて居ます。

1人が参考にしています
対象商品:
38644094
2013-07-08
用途:
エアコン配管

正確に使用できます。

対象商品:
38644085
2016-11-27
用途:
実験
国士舘大学 様 (教育・研究機関)

入手時に、針がゼロではない真空計が2つありました。明らかに不良品。そのまま使っていますが、取り替えたい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

対象商品:
38644085
2016-11-28
用途:
実験
国士舘大学 様 (教育・研究機関)

入手時に、針がゼロではない真空計が2つありました。明らかに不良品。そのまま使っていますが、取り替えたい。

MonotaROからの回答

この度は、大変申し訳ございません。
別途ご連絡をさせていただきます。
何卒宜しくお願いいたします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。