空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250276

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250276
キャンペーンコードご利用方法

伸縮ロッド付空気センサー

伸縮ロッド付空気センサー TASCO(タスコ) 伸縮ロッド付空気センサー TASCO(タスコ) 伸縮ロッド付空気センサー TASCO(タスコ)
(2件のレビュー)

センサーフィラメントは露出型になってますので、感知速度が非常に速く高精度です。
天カセ、天吊りタイプのエアコン等の吹出温度の測定に最適です。

使用温度範囲(℃)-50~200 長さ(cm)伸縮時/23、伸長時/110 コード長さ(cm)140 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
09532013 TA410-3DX
14,500
13,980
15,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
09532013
2022-10-08
用途:
空調室内機の点検時
サービス業

やはりタスコのセンサーは応答が早い。点検時間が短縮できるから助かる。できればロッド部があと50cm長いものがあるとさらに便利だと思う。

対象商品:
09532013
2021-08-05
用途:
空調機メンテナンス時
建設業・工事業

センサー部が壊れやすい。感度は良いがとにかく耐久性がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。