空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250276

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250276
キャンペーンコードご利用方法

中間フレアエルボー

中間フレアエルボー TASCO(タスコ) 中間フレアエルボー TASCO(タスコ)
(3件のレビュー)

新冷媒2種対応ナット

内容量1個
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38647384 TA260D-2 銅管:1/4"(6.35mm)
1,000
879
967 (税込)
当日出荷
38647393 TA260D-2.5 銅管:5/16"(7.93mm)
1,300
1,098
1,208 (税込)
6日以内出荷
38647402 TA260D-3 銅管:3/8"(9.53mm)
1,750
1,498
1,648 (税込)
当日出荷
38647411 TA260D-4 銅管:1/2"(12.70mm)
3,000
2,698
2,968 (税込)
当日出荷
38647427 TA260D-5 銅管:5/8"(15.88mm)
4,000
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
38647436 TA260D-6 銅管:3/4"(19.05mm)
6,350
5,498
6,048 (税込)
5日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
38647402
2020-08-18
用途:
エアコンの配管接続
卸売・小売業

キチットした商品で満足しています。問題なしです。。

対象商品:
38647384
2019-02-11
用途:
冷媒配管
教育・研究機関

冷媒配管に使用しています.タスコ製品ですので,問題なく使用出来ています.

2018-09-26
用途:
機械のメンテナンス
渡辺プロジェクト 様 (サービス業)

これから使用する。いい商品だと考える。。。。。。。。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。