エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
エントリー |
キャンペーンコード入力 000025250276 |
|||
ドレン用逆止弁
(7件のレビュー)透明色で、内部の状況が確認できます。
弁の動作が点検できるように、点検口が設けられています。
コンパクトな設計で狭い場所でも使用できます。
VP管サイズ20~40まで使用できます。
直付及び浮かし施工が可能です。(アダプタ使用時を除く)
材質
本体/ABS
軸/ステンレス
弁/PP
用途冷凍及び空調ドレン排水管からの屋内に吸い込まれる外気や虫、ネズミなどの小動物の侵入を抑制します。
内容量1個
軸/ステンレス
弁/PP
注意
※本製品は冷凍及び空調ドレン排水用です。他の用途には使用しないでください。※凍結の恐れのある環境では使用しないでください。
※本製品は、気体を完全に密封するものではありません。使用状況により多少の外気が侵入する場合があります。また極端な室内側負圧環境下では効力を発揮しません。
※清掃時は、水洗いしてください。洗剤やアルコールなどの有機溶媒は使わないでください。
エアコン部材 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 40180847
2022-02-14
- 用途:
- ドレン配管の時に使用する。
A・K・R アックル 様
(建設業・工事業)
毎回使っているのでとても施工しやすい良い商品です。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 40180831
2021-09-15
- 用途:
- 屋外空調機の排水管設置時
運輸・通信業
屋外空調機排水のエアカットバルブの代わりに使用。
使用感は問題なし。
エアカットバルブと違いプラスチック製の為、耐久性に期待しています。
- 対象商品:
- 40180831
2020-07-14
- 用途:
- エアコンからの異音
不動産業
取付簡単で効果が絶大でとても助かっています。
欲を言えば全長が9cmほどあるので、半分の長さの物があると便利だと思います。
- 対象商品:
- 40180847
2015-11-18
- 用途:
- 水の逆流を防ぐ
有限会社サンハウス 様
Hが100mmあり圧力が充分のはずが弁の密閉がなく漏れてきた
粒度がないものには使えない
1人が参考にしています
MonotaROからの回答
ご意見ありがとうございました。