エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
エントリー |
キャンペーンコード入力 000025250276 |
|||
これカモ 耐熱ドレンホース エアコン用 (室内用 簡単施工 1m)
(1件のレビュー)ルームエアコン用の断熱ドレンホースです。
エアコン本体ホース、屋外用ドレンホース口外径16ミリに取付できます。
接続部品が不要で、取付簡単です。
ホースを連結させることで延長できます。
材質ホース:ポリエチレン、断熱材:発泡PE
ホース長さ(m)1
使用温度(℃)1~60
エアコン部材 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 45080237
2020-07-09
- 用途:
- 空調作業
これはいい。ほんとに これカモ ですね。1m延長程度で断熱ドレンを加工するほどではないが、チューブ断熱ではサイズに隙間が・・・でしたがこれは○です。
1人が参考にしています