空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000025250276

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000025250276
キャンペーンコードご利用方法

パックレスバルブ(フレアナット付)

パックレスバルブ(フレアナット付) TASCO(タスコ) パックレスバルブ(フレアナット付) TASCO(タスコ) パックレスバルブ(フレアナット付) TASCO(タスコ) パックレスバルブ(フレアナット付) TASCO(タスコ)

最高使用圧力(MPa)3.6 耐圧(MPa)5.4 流体温度(℃)-40~120 内容量1個
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法(inch)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
38648391 TA280SA-2 1/4
5,790
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
38648407 TA280SA-3 3/8
6,900
5,998
6,598 (税込)
当日出荷
38648416 TA280SA-4 1/2
11,900
9,598
10,558 (税込)
当日出荷
38648425 TA280SA-5 5/8
15,400
13,980
15,378 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。