エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
エントリー |
キャンペーンコード入力 000025250354 |
|||
ネット 遮光用
(25件のレビュー)ポリエチレン製のネットです。農作物の保護ネットに便利です。遮光用途での使用なら、部屋の遮光や、日よけなどにも利用できます。
用途育苗用の遮光、椎茸の遮光、茶園の遮光・防霜などに。(目安)
種別ラッセル編
内容量1巻
関連資料:
よくある商品Q&A(0.2MB)
注意
※火の近くで使用しないでください。※太陽光、紫外線などの影響で色褪せや劣化が発生する場合があります。
※保管時は直射日光、高温多湿などから避けて保管ください。
※無理な荷重、急な衝撃で破れたり破損する場合がありますのでご注意ください。
※ネットによる防獣効果はご利用環境により異なりますのでご注意ください。
※突風などによる電線への飛散にご注意ください。
ネット・シート・マルチ の新着商品
商品レビュー
2025-07-02
- 用途:
- 花木の遮光
農・林・水産業
7月初旬なのに昼夜を問わず暑い日が続いてます。
日当たりが強いと生育がうまくいかない花木を守るために使用です。
今日は30M分を設置完了。まだ、50M残っているので後日トライです。
パッカーも強度があってネットの張りをうまくでき、後は耐久性を期待したいところです。
2025-08-06
- 用途:
- 野菜の遮光
有限会社 谷上不動産 様
(不動産業)
今トマトも胡瓜も暑さにより元気がない、遮光により元気出して欲しい
2025-07-17
- 用途:
- 遮光性が高いので便利に使用しています。
ヤマサファーム 様
(農・林・水産業)
真夏のハウス栽培や苗つくりの遮光に大変役に立っています。
2024-10-27
- 用途:
- ショウガの遮光に使用
ショウガの栽培で、株もとに直射日光が当たらないように使用した。
お陰で品質の良いショウガが出来ました。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 18766083
2024-06-17
- 用途:
- ビニルハウス内の遮光
農・林・水産業
遮光率は実質50%位のネットを探していました。
商品レビューを見ると規格より遮光率が低いようなので買ってみました。
使ってみたら、丁度良い光の具合。
軽くて、風も通りやすく、価格も手頃で満足です。
2024-07-27
- 用途:
- パワーコンデショナーに日陰を作るため
遮光率が思ったほど高くなく40%もあればいい方か?と思うくらいです。50mあればあちこちに使えると思っていたが、2重にして使っているので実質25m分しかないことに(´・ω・`)
2人が参考にしています
- 対象商品:
- 18766083
2023-04-28
- 用途:
- 日除け
サービス業
大型商品につきホームセンターで購入するのも大変なのでモノタロウを利用させていただきました。商品は適度に光も通し遮光されるので気に入っています。あとは耐久性に期待したいとおもいます。
2人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- ネットに、ハトメや紐はついていますか。
- 回答:
- ハトメや紐はついておりません。
2024-01-04
- 質問:
- 自分でハトメを取り付けて使用できますか。
- 回答:
- 取り付け後の製品性能は保証できかねるので、推奨いたしかねます。
2024-01-04
- 質問:
- ハサミ等でカットして使用できますか。
- 回答:
- ほつれる可能性が高いことから、切って使用することは推奨はいたしかねます。
どうしてもカットが必要な場合は、カット面をテープで覆うなどの
ほつれ対策をおこなっていただく必要がございます。
2024-01-04