サステナブル商品特集


一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ

一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業 一液RTV液状シリコーンゴム 難燃タイプ 信越化学工業

KE-3490の後継品です。
難燃性(UL94 V-0取得)を有する、一液型アセトンタイプの液状シリコーンゴムです。
チューブやカートリッジから押し出すことにより、空気中の湿気と反応して室温で硬化する縮合硬化タイプの接着・シール材です。
電気接点障害の原因となる低分子シロキサンを極力低減しています。
耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性に優れます。
金属類に対する腐食性がなく、硬化性、保存安定性に優れます。

用途各種電気・電気部品の接着・固定・シール。アルミ、銅、ポリカーボネート、ABS樹脂、エポキシ、PA66、PVC(硬質)、ガラス、フェノール等、ほとんどの材質に優れたた接着性を示します。 性状ペースト状 外観グレー 指触乾燥時間(分)4 硬さ(デュロメータA)42 引張強度(MPa)2.5 伸び(%)390(せん断時) 引張せん断接着強さ(MPa)1.6(アルミ/アルミ) 難燃性(UL94)V-0 低分子シリコーン(ΣD3~D10)含有率(ppm)<300 密度(g/cm3)1.17(23℃) 絶縁破壊強度(kV/mm)30 比誘電率 50Hz3.2 誘電正接 50Hz2×10-2 熱伝導率(W/mk)0.28 グリーン購入法適合 仕様【体積抵抗率】1TΩ・m 危険等級 危険物の類別第二類 危険物の品名引火性固体 特性耐熱性、耐寒性、電気特性、耐候性
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
77034573 KE-3450-100 1本(100g) 10g
オープン
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
77034589 KE-3450-330 1本(330mL) 33g
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
29104847 KE-3450-110 1本(110g) 11mL
オープン
7,998
8,798 (税込)
14日以内出荷

返品不可
29104856 KE-3450-110 1セット(10本×110g) 110mL
オープン
54,980
60,478 (税込)
14日以内出荷

返品不可
29104865 KE-3450-110 1セット(20本×110g) 220mL
オープン
79,880
87,868 (税込)
9日以内出荷

返品不可
39625725 KE-3450-100 1セット(100g×20個) 200g
オープン
82,980
91,278 (税込)
4日以内出荷

返品不可
39625734 KE-3450-330 1セット(330mL×20個) 660g
オープン
209,800
230,780 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。