車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

スナップイン バルブ(一般コア)

スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC スナップイン  バルブ(一般コア) PACIFIC
(83件のレビュー)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。

用途乗用車用 材質ゴム 最大使用圧力(kPa)450 タイプ一般コア 内容量1袋(100個)
注意
パッキンは付属されておりません。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
適合リム穴(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
10322593 TR-413 42 No.9100(コア)/C(キャップ) 19/15 Φ11.5
オープン
4,698
5,168 (税込)
当日出荷
10322602 TR-414 49 No.9100(コア)/C(キャップ) 19/15 Φ11.5
オープン
5,598
6,158 (税込)
当日出荷
10322611 TR-415 42 No.9100(コア)/C(キャップ) 24/19 Φ16
オープン
8,998
9,898 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 83
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-19
用途:
タイヤ交換時に使用
ピットロード浜松 様

しっかり取付出来て、大変満足して、タイヤ交換のたびに使用している。

2026-01-26
用途:
タイヤ付け替えで
渡辺工業株式会社 様

PACIFICのエアーバルブは耐久性が有り大変満足しております。

2026-01-05
用途:
タイヤ交換
小倉自動車有限会社 様

タイヤ交換の都度必ず交換しています。
毎回この商品を購入しています

対象商品:
10322593
2024-07-29
用途:
タイヤ交換
93's abiLity 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

お値段リーズナブルで使い勝手が良い。
こちら一択です。おーるまいに使えます。

対象商品:
10322593
2024-04-24
用途:
タイヤの交換
有限会社山照物産 様

パシフィック製品だから安心して使用できます。パッキン付きキャップのも希望です。

対象商品:
10322593
2023-03-22
用途:
タイヤ交換の時
川崎大協車輌株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

作業もしやすいです。価格もてごろで助かっています。

対象商品:
10322593
2022-08-23
用途:
タイヤ交換時
TADオオイシ 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

T/Lバルブ起因のクレームは1件もありません 信頼の商品でオススメです 
敢えて言うと TIPTOPにある キャップ コア 本体分解品があれば便利かも

1人が参考にしています
対象商品:
10322593
2022-09-16
用途:
自動車整備工場内での作業時
株式会社荒木石油店 様 (卸売・小売業)

低価格でエアー漏れも、一度も無く安心して使用しています。
お勧めです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。