車検セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261026

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261026
キャンペーンコードご利用方法

防錆潤滑剤

防錆潤滑剤 モノタロウ 防錆潤滑剤 モノタロウ 防錆潤滑剤 モノタロウ 防錆潤滑剤 モノタロウ 防錆潤滑剤 モノタロウ 防錆潤滑剤 モノタロウ 防錆潤滑剤 モノタロウ 防錆潤滑剤 モノタロウ
(415件のレビュー)

優れた潤滑性と防錆力があり、浸透、防錆、防湿、きしみ止めなどの効果があります。
水置換性があり浸透性にも優れているので、
金属細部の潤滑や錆付いたネジを緩めるのにも適しています。

用途金属の防錆・潤滑 成分ケロシン(灯油)、ミネラルオイル(鉱油)、石油スルホン酸カルシウム塩、ニュートラル潤滑油用基油、ジノニルナフタレンスルホン酸バリウム、プロパン、ブタン 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
化学物質等安全データシート(SDS): (0.4MB)
注意
※火気厳禁
※十分な換気を行い、閉め切った狭い場所や、温度や湿度の高い場所での保管、また長期保管をすると容器の破裂、漏洩、サビ発生によるスプレーのガス・溶剤の漏れ、噴射不良の原因になり大変危険ですので絶対にやめてください。その場合の責任は負いかねます。
※使用前に缶をよく振り、容器をさかさまにせずスプレーしてください。狭い範囲に塗布する場合は、付属のノズルを使用してください。
※内容物、洗浄廃液や容器を廃棄する場合は、都道府県の許可を受けた専門の廃棄物処理業者に委託してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
危険物の数量
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
73168604 - 1本(420mL) 0.252L
229
252 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 415
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-02-20
用途:
バイク用

バイクの保守点検に常時使用しています。
他の商品と供に、まとめ買いをするので価格が安く品質の良い潤滑油として重宝しています。

2025-12-22
用途:
ノズルの不具合

1度購入して臭いがないのでリピートしましたが、初回購入時に気付かなかったのが、ノズルキャップがグラグラになって外れやすく、漏れやすいので手にかかってしまいます。まとめ買いしたので後悔してます。メーカーに確認したほうがいいと思います。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2026-02-11
用途:
鍵穴のすべりをよくする
教育・研究機関

鍵穴のすべりが悪くなったので使いました。安いですからどうかなと思っていましたが、問題なく普通によく使えました。

対象商品:
73168613
2026-01-14
用途:
機械のきしみ、洗浄、応急的な給油
サービス業

いつも通りで使いやすいです。
違う安いメーカーも使用してみたけど、匂いがキツくて使いにくかった。

2025-12-23
用途:
機械等の潤滑
教育・研究機関

機械、自転車、バイク、自動車、シャッター、工具などの潤滑・防錆に、気軽に使えます。
 安価で、使い道が多いので、モノタロウの送料調整にも利用しています。

2025-12-23
用途:
鍵穴
大西商事株式会社 様 (運輸・通信業)

ほんの一吹きで効き目効果バッチリです。他社製品と比べリーズナブルな価格で満足でした。

2025-11-04
用途:
車バイクメンテナンス用
前田モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いい訳かもしれないが、表示のサイズの見間違い。送って来たものを見てびっくり、こんな少量サイズの物を注文した覚えはないが・・?安く買えたからいいが、自分だけではないと思う見間違うような表示の仕方にも問題ありと思う。品質はモノタロウなりの物と思う。

対象商品:
73168604
2025-11-25
用途:
オートバイメンテナンス
サービス業

期待した効果を発揮する。噴射範囲が適切で必要な個所に使用できる。車両に限らず家電や家具など幅広い用途に使用しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 6
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆スプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/317/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステンレス鋼の腐食の原因と対策
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/stainless_fusyoku/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シリコーングリースとシリコーンスプレーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/silicone_spray_grease/
1人が参考にしています
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防食剤の役割
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bousyokuizai/
2023-03-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防錆潤滑剤の特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/bouseijyunkatuzai_feature/
2023-03-22
すべてのFAQを表示する