エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
ドライバドリル
(3件のレビュー)●ビットの着脱が容易にできるキーレスチャックを採用した組立家具や工作の穴あけ・ネジ締めに適したドライバードリルです
●スイッチの引き具合で回転速度が調節できる無段変速付きです
●ネジ締め時に最適なトルクが選べる20段階クラッチです
●キーレスチャックによりビットの着脱が素早く簡単です
●正転/逆転の切り替えがすばやくできる切替えスイッチ付きです
用途各種木材・薄鉄板などの穴あけ、各種ネジ・ボルトなどの締付け・緩め
付属品プラスドライバービット(No.2×65mm)×1
材質ハウジング:ABS/チャック:鉄+ゴム/電源コード:PVC
質量(kg)0.8
電流(A)0.8
コード長さ(m)2
チャック能力(mm)0.8~10
型番MDD-10
穴あけ能力(mm) 鉄工5
電源(単相/V)100
ねじ締め能力(mm) 木ねじ3.8×41
トルク(N・m)6.4
電源タイプAC電源式
回転数(min-1[回/分])0~540
クラッチ数(段)20
クラッチトルク(N・m)0.6~3.0
内容量1台
注意
※取扱説明書をお読みの上、正しくお使いください※使用電源は必ず銘板に表示してある電圧で使用して下さい
※使用中は本体を確実に保持して下さい
※使用中は工具類(ビット・キリなど)や切り屑などに顔や手を近づけないで下さい
※使用中は軍手などの巻き込まれるおそれのある手袋は使用しないでください
※誤って落としたりぶつけたときは本体などに破損や亀裂、変形がないことをよく点検してください