エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
M18 陸上ポンプ
速やかなセットアップが可能なコードレス移送ポンプ
接続してすぐに使用可能な自吸式ポンプ
1分間水を吸い込みしない場合は自動停止機能で工具を保護
最大吸込揚程5.5m、全揚程23mを実現
30リットル/分の最大吐出量
5.0ah REDLITHIUM(TM)-ION バッテリーで約30分稼働し、908L移送
370L水タン 1台 約2.5台 / 370L水タンク 1台 約12分
詰まりの確認に役立つ覗き窓
電圧(V)18
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)181×147×363
全揚程(m)23
本体質量(kg)3.4
連続使用時間(分)約30/908L(5.0Ah使用時)
バッテリープラットフォーム:M18
流量(L/min)30
吸込全揚程(m)2(最大5.5)
吐出口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
吸込口径3/4”(19mm)R(PT)ねじ込み式 ※R(PT)=BSPT
内容量1個
注意
※本体のみ・ケースなしの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。