エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026260960 |
|||
切断砥石 両面補強 AZ 径105mm×厚さ0.8mm
(47件のレビュー)極薄型でカットスピードが非常に速く、バリの発生や材料のヤケも非常に少なく切断できます。
2mm以下の薄物切断に威力を発揮します。
最新の砥材配合思想により、切れ味・耐久性を両立し優れた作業性を発揮します。
これからのニュースタンダード砥石です。
安全で安心な両面補強ネットタイプ。
用途一般鋼・ステンレス鋼兼用
外径(Φmm)105
粒度60
穴径(Φmm)15
厚さ(mm)0.8
砥材AZ
仕様両面補強
最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500
硬度P
最高使用周速度(m/s[m/min])80[4800]
結合剤B/F
化学物質等安全データシート(SDS):
(1.5MB)
注意
※研削作業は、労働安全衛生規則・研削盤等構造規格にかなっている事。※安全教育を受けていない方は、砥石の取替え、試運転等をしないで下さい。
※機械へ取り付ける前に、砥石のひび、われ、かけなどの外視検査と打音検査をして下さい。
※フランジは、外径と接触幅が左右等しく適正なものを使用して下さい。
※砥石との接触面に変形・傷・よごれ・さびのあるフランジは使用しないで下さい。
※砥石の穴径が機械に適合していない場合は使用しないで下さい。
※安全カバーは、常に砥石の1/2以上をおおい、作業者の安全に適正なものを使用して下さい。
※砥石に表示されている最高使用周速度をこえて使用しないで下さい。
※作業開始前に一分間以上、砥石を取り替えた時は3分間以上の試運転を行って下さい。
※切断時に無理な力をかけたり、ねじったりしないで下さい。
※作業中は、保護めがね、防塵マスク等の保護具を着用して下さい。
※砥石の側面は使用しないで下さい。
※試運転時には、砥石の回転方向には立たないで下さい。
※砥石は直射日光を避け、湿気のない場所で保管し、先入れ先だしで使用して下さい。
切断 の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 53103549
2026-02-22
- 用途:
- 鉄切断
自動車・二輪車・自転車関連業
切れ味がよいですが、保管時にサンダーに付けたままうっかりたわませるとあっさり割れてしまうので、毎回外すようにしています。
2025-12-09
- 用途:
- 鉄板やパイプ類の切断
薄いのでさっくり切れる。
回転数を落とさないよう軽く押し当てるとすーっと切り進む。
力で押し付けて切ってく人にはすぐしなるとか、扱いが雑な人にはすぐ割れると不評なので、使う人を選ぶかも。
2025-10-14
- 用途:
- メンテナンス
運輸・通信業
リピートです、扱いやすく重宝しております、またよろしくお願いいたします。
2025-05-21
- 用途:
- 資材の切断
中央の軸穴のプラスチックが脱着すると外れますが
コスパがいいのでいつも使用しています。
2025-05-23
- 用途:
- 鉄板の切断
その他業種
鋼板を切断して旧車の部品を作るときに使用しました。0.8mmの厚さは切断面が狭いので、きれいに早く切断できます。モノタロウは他社よりコスパがいいです
- 対象商品:
- 53103558
2025-01-25
- 用途:
- 仕上げ済み引き抜き鋼管の切断等
運輸・通信業
切断位置のマーキングが切断両面に残り、
パイプから1㎜厚のワッシャーを作れるくらい
狙った位置で薄く切れます。
厚みと耐久性のバランスは満足できるものです。
刃を付けたまましまうと、次回使用時に欠けたり
割れたりしていることがあるので、
面倒ですが使い終わったら外して保管しています。
1人が参考にしています