電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

かどっ子 角型 改良型

かどっ子 角型 改良型 スターエム かどっ子 角型 改良型 スターエム かどっ子 角型 改良型 スターエム
(8件のレビュー)

家具、建具等に化粧テープや木口テープを貼り付ける際、はみ出た部分をかどっ子を前後にスライドさせて切り取ります。
防犯フィルムやダイノックフィルムのカットにも使用されています。

用途化粧テープや防犯フィルムのカットに 全長(mm)76 材質セラミック 幅(mm)22 高さ(mm)30 内容量1個
注意
※通常の角型より溝が浅いため、削り込みを防止します。角型でカット時に削りすぎる場合は改良型をご使用ください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
29885354 4953-KR
4,000
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
29885354
2025-10-28
用途:
建具の小口テープの落とす時
サンインテリア 様 (建設業・工事業)

とてもっ綺麗に切れました
今度はシートの時にもっ使う予定です

対象商品:
29885354
2019-07-06
用途:
ダイノックフィルム施工時

カッターでも普通に切れるがあると便利。二方向同時に圧力をかけると食い込みすぎるので、その辺を注意すれば職人ならすぐにコツはつかめると思う。

対象商品:
29885354
2019-10-01
用途:
ダイノックシート施工
建設業・工事業

角型以外全て使っており改良版と言う事で購入しました、抑えすぎるとえぐる事が有ります、手で触れない所の仕上げには良いかと思います。

対象商品:
29885354
2018-11-13
用途:
ポリ板の木口テープカット

満足です。改良型しか使って無いので比べれませんが、3mmでも良かったかなと。サイズは小さいからこそ出来る角の角を削る事が出来ます。両方に刃が付いて行って戻ってでスッキリテープがカットできました。難点は使ってるうちにテープのノリが本体に写って、知らぬ間に板で汚れる事。メンテをしつつ使わないと。後は切れ味が長続きすれば素晴らしい。

1人が参考にしています
対象商品:
29885354
2017-11-27
用途:
建具の貼り替えなどの角を綺麗にする時に使用
清原建具 様 (建設業・工事業)

仕事上良く使う物なのでなくてはならない物で数年毎に新しい物を買い買えます。
モノタロウで買うのが一番便利でお得なのでこれからも利用しようと思っています。

対象商品:
29885354
2017-11-28
用途:
ダイノックシート等の4春付け作業時
サービス業

使い勝手良く、小さなものなのでホームセンター等で売り場で探しまわるよりスグに注文できるので良かった

対象商品:
29885354
2017-10-06
用途:
糸面取

つまんでスライドして使用するタイプの面取り。もう少し長い寸法だと、より安定して加工できると思うのですが。

対象商品:
29885354
2017-02-09
用途:
家具の大手貼にエンビテープ縁取り
粕川木工所 様

今までのかどっ子はテープは見出し部が多いときに製品の途中から取ろうとした際に製品部に食い込んでしまい、やり直しをしていましたが、改良型はそのような事がなくなりました。重宝に使わせてもらっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23