電動・先端工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026260960

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026260960
キャンペーンコードご利用方法

【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード

【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機) 【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機) 【CR17Y(S)専用】ダイヤモンド湾曲セーバソーブレード HiKOKI(旧:日立工機)

ブレードの刃部にダイヤモンドを使用することで、従来のブレードでは切断の難しかった鋳鉄管やダクタイル鋳鉄管(内面モルタルライニング)が切断可能になりました。
チェンバイスがついた日立電子セーバソーCR17Y(S)を使用し鋳鉄管にしっかり固定することで、ブレードが食い込みやすくなり素早く効率的に切断することができます。
エンジンカッタは、機体が大きいため広い作業スペースが必要でさらに重さや騒音の悩みがありました。
日立電子セーバソー CR17Y(S)を使用することで、狭い現場でも効率よく作業が行えます。
ブレードの形状を湾曲にすることで、切断面を交互に切断。 ブレード本体が熱を持ちにくくなるため、刃へのダメージが軽減されます。
さらに、切れ味が持続することで、切断スピードも速くなります。
切断に最適なダイヤモンドを使用し、ダイヤモンドの突出量・チップポケットの最適化でダイヤモンドの脱落が少なく長持ちします。

用途鋳鉄管の切断等 適合機種CR17Y(S) 基板厚(mm)1.6 内容量1本
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
全長(mm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
66509275 0037-1201 200 (鋳鉄管75A)約2~3分 モルタルライニング鋳鉄管、耐火二層管、ブロック、レンガ、サイディング
6,100
5,798
6,378 (税込)
当日出荷
66509293 0037-1202 250 (鋳鉄管100A)約3~4分 モルタルライニング鋳鉄管、耐火二層管、ブロック、レンガ、サイディング
7,200
6,898
7,588 (税込)
当日出荷
73995873 0037-1203 280 (鋳鉄管150A)約6~9分 モルタルライニング鋳鉄管
8,300
7,498
8,248 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。