空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

ホールキャップAF

ホールキャップAF 因幡電工 ホールキャップAF 因幡電工 ホールキャップAF 因幡電工 ホールキャップAF 因幡電工 ホールキャップAF 因幡電工
(5件のレビュー)

色調ホワイト 材質PP 適合壁厚(mm)50~250 適合穴径(Φmm)60~100 内容量1個
注意
※外部からの雨水の浸入を防ぐために、外部のキャップ周囲をコーキングしてください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31131476 AF-610-W
オープン
719
791 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
31131476
2023-06-11
用途:
エアコン穴ふさぎ
ジェイ電工 様 (建設業・工事業)

いつもは ホ-ムセンターで購入してましたが、値段が高いので モノタロウにしました。とても使いやすいです。

対象商品:
31131476
2021-05-08
用途:
エアコン取り外し時の貫通穴を塞ぐために使用しました。

インシュロックで引っ張るだけで、ワンタッチで貫通穴を塞ぐことができました。
外壁側は雨水侵入防止のため。蓋の裏にシリコンを塗ってからロックしました。はみ出たシリコンを拭き取るだけで、完璧に雨水の侵入対策も完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
31131476
2020-12-02
用途:
石油給湯器の撤去の穴ふさぎ
ホームセンター中山 様

色はちょうどよい 外側はシリコンで雨もり対策をしています

対象商品:
31131476
2019-06-25
用途:
FFファンヒーター撤去後の穴埋め
その他業種

2回目の購入ですが、手頃の値段と取り付けやすさが気に入ってます。

対象商品:
31131476
2018-06-11
用途:
FF式ストーブの場所を移動したため、移動前の吸排気筒の壁の貫通孔を塞ぐ必要があったことから使用。
サービス業

非常にしっかりした商品でした。目的は120%達成されました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。