空調工事用品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261200

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261200
キャンペーンコードご利用方法

粘着テープ

粘着テープ 因幡電工 粘着テープ 因幡電工
(3件のレビュー)

薄厚(0.18mm)タイプはテーピング作業での施工性とフィット性が向上しています。標準厚(0.2mm)タイプは耐久性に優れます。

用途冷媒配管保護用 アイボリー 幅(mm)50 長さ(m)20 厚さ(mm)0.2 材質基材:PVC トラスコ品番761-3491 質量(g)244 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60836624 HF-50-I
オープン
839
923 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-01-14
用途:
配管養生
卸売・小売業

しっかりした粘着力があり出来上がりは満足ですが、巻くのにかなりの力が要ります。

1人が参考にしています
2023-10-26
用途:
エアコン配管
建設業・工事業

非粘着テープより圧倒的に施工しやすいです。
巻きつけた時にできるシワもしっかりと押さえつければほとんど目立ちません。
特に、薄いのにしっかりしているので、巻きつけにくい狭いところへ切り貼りした時の仕上り感がとてもきれいです。

1人が参考にしています
対象商品:
60836624
2023-01-31
用途:
エアコン配管に巻く
建設業・工事業

以前は安いので粘着なしを使いましたが、これに替えたら粘着のおかげで剥がれないので途中で休憩しながら体勢を直したり出来るので巻き直しが発生しません。楽だし、早く出来ます。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。