切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法
1,266件中 81~120件

エクストラ正宗ドリル イシハシ精工 イシハシ精工 エクストラ正宗ドリル 1本
通常 339 税込373
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端部にクロスシンニング加工を施してあるので、ポンチ不要で、食い込みが早く切れ味が抜群です。
ACCU-C10用バネ BIG DAISHOWA BIG DAISHOWA ACCU-C10用バネ 1個
通常 2,198 税込2,418
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ストレートドリル セット イシハシ精工 イシハシ精工 ストレートドリル セット 1セット(13本組)
通常 6,898 税込7,588
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角サラエナットダイス メートルねじ用 モノタロウ 六角サラエナットダイス メートルねじ用 1個
通常 499 税込549
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ねじ山の修正に便利です。 レンチやスパナで作業ができます。
ダンボノズル HA型 扶桑精機 扶桑精機 ダンボノズル HA型 1本
通常 7,498 税込8,248
エントリーして特価を表示する
当日出荷
先端のキャップを回すと強弱が自由。 二重壁耐圧蛇管を使用。圧力0.7MPa(7kgf/cm2)でも濡れず、ぶれも生じません。 平吹ダンボノズルは扁平状になります。
ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) イシハシ精工 イシハシ精工 ウルトラ武蔵ドリル(ブリスタータイプ) 1本
通常 449 税込494
エントリーして特価を表示する
当日出荷から 翌々日出荷
先端部に小径ドリルがあり、二段目に円周刃がエンドミル切削をするため、薄い板物やプラスチック樹脂でも割れることなく、裏バリが出ないきれいな穴があきます。 センターリングドリルとエンドミルの組み合わせによる新型ドリルで送り早さが2倍のスピードで切削が可能となり、高能率化ができます。
センターリーマ 90° FKD(フクダ精工) FKD(フクダ精工) センターリーマ 90° 1本
通常 3,298 税込3,628
エントリーして特価を表示する
当日出荷
センター穴の仕上げ又は面取り加工に用いるリーマ。奇数刃でビビり減少。
ジェットタップ イシハシ精工 イシハシ精工 ジェットタップ 1本
通常 839 税込923
エントリーして特価を表示する
当日出荷
全体溝が左螺旋状溝となっているので、切粉が進行前方へ残らず排出されます。 溝が浅く、タップの心厚が大きいので、ねじれ強度が強く折れにくいです。 ホモ処理をしています。
ユニバーサルソケット用替軸(大) トップ工業 トップ工業 ユニバーサルソケット用替軸(大) 1個
通常 1,898 税込2,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
トップユニバーサルソケットシリーズ用替軸(大)
沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工) FKD(フクダ精工) 沈めフライス(六角穴付ボルト用) 1本
通常 4,898 税込5,388
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター
クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 扶桑精機 扶桑精機 クールダンボSHA2-40(空気用平吹き2軸 マグネット取付40cm付) 1個
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
空気用ワンタッチ磁石付ノズルです。 自由に吹付方向を変えられます。 耐圧蛇腹管製なので噴射がぶれにくいです。
解体用ブレード LENOX(レノックス) LENOX(レノックス) 解体用ブレード 1箱(5枚)
通常 3,998 税込4,398
エントリーして特価を表示する
当日出荷
電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット イシハシ精工 イシハシ精工 電設工事用スパイラルタップ・ドリルセット 1セット
通常 27,980 税込30,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
集塵パッド ミヤナガ ミヤナガ 集塵パッド 1個
通常 649 税込714
エントリーして特価を表示する
当日出荷
屈曲性に優れた集塵ホース一体構造と吸着性に優れていますので、壁面、天井への取り付け可能。 目盛り線入りで位置決め簡単。 乾湿兼用(集塵機は湿式対応機種をご使用ください) コアドリル、ドリルビットの長さに関係なくご使用頂けます。 ミストダイヤ、ウェットモンドコアドリルにもご使用頂けます。
ポイントタップ モノタロウ ポイントタップ 1本
通常 339 税込373
エントリーして特価を表示する
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。
超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 YG-1 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ 1本
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。
ハンドタップ (セット) イシハシ精工 イシハシ精工 ハンドタップ (セット) 1組
通常 2,998 税込3,298
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸3倍スピードドリル SK11 SK11 六角軸3倍スピードドリル 1セット(8本)
通常 2,598 税込2,858
エントリーして特価を表示する
当日出荷
穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。
独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。
中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。
バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。
摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。
ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。
六角軸ポイントタップ Thread Master Thread Master 六角軸ポイントタップ 1本
通常 1,098 税込1,208
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸仕様により、電動工具でのタップ立て作業ができます。 ポイントタップなので切削クズによるトラブルが減少し、スムーズなタップ立て作業ができます。
四枚刃スパイラルステップドリル EARTH MAN EARTH MAN 四枚刃スパイラルステップドリル 1個
通常 4,398 税込4,838
エントリーして特価を表示する
当日出荷
スパイラル溝+四つの刃で圧倒的速切れ。従来の二枚刃に比べ、接点倍増。切れ味・安定性アップ。インパクト対応18Vまで。特許商品。
六角軸ショートドリル TiNコート モノタロウ 六角軸ショートドリル TiNコート 1セット(2個)
通常 369 税込406
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。 六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 ミヤナガ ミヤナガ デルタゴンビットSDSプラス 硬質石材用 1本
通常 989 税込1,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
硬質石材に適した超硬チップの採用で、切削性、耐久性に優れています。 その他デルタゴンビットと同じ特長が有ります。 穿孔による衝撃が少なく、疲労が少ない。
超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 大見工業 大見工業 超硬ステンレスホールカッター(超硬チップ付) 1個
通常 3,598 税込3,958
エントリーして特価を表示する
当日出荷
5mm以下の金属板の穴あけに最適。
パック入 ストレートドリル イシハシ精工 イシハシ精工 パック入 ストレートドリル 1パック(2本)
通常 599 税込659
エントリーして特価を表示する
当日出荷
標準のストレートシャンクドリルです。
母材にスウェーデン鋼を使用しています。
スパイラルステップドリル SK11 SK11 スパイラルステップドリル 1本
通常 2,398 税込2,638
エントリーして特価を表示する
当日出荷
強ねじれスパイラル溝設計により、切り粉の排出が良く穴あけスピード抜群です。独自の刃先角度設計により切削抵抗を軽減し、バッテリー効率が良く充電インパクトドライバーでの使用に最適です。 刃先シンニング加工により、材料への食いつきが良くセンターポンチ不要です。チタンコーティング仕様により耐熱性に優れ、長寿命です。
キーレスチャック モノタロウ キーレスチャック 1個
通常 10,980 税込12,078
エントリーして特価を表示する
当日出荷
締めつけキーが不要で迅速、確実にドリルの着脱が出来ます。 高精度で耐久性があり、長期間、当初の高精度を維持します。
コバルト正宗ドリル イシハシ精工 イシハシ精工 コバルト正宗ドリル 1本
通常 529 税込582
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ステンレス鋼、チタン合金硬鋼等の難削材を問題にしない切れ味のドリルです。 高コバルト系ハイス(HSCO-M42)を母材とし、ステンレス、難削材に最適です。 先端部シャープな尖鋭の切刃になっており、完全な求心性と2倍以上の食い込み早さで素晴らしい切削性を発揮します。
エクストラ正宗セット イシハシ精工 イシハシ精工 エクストラ正宗セット 1セット(15本組)
通常 17,980 税込19,778
エントリーして特価を表示する
当日出荷
鉄工用パックドリル NACHI(不二越) NACHI(不二越) 鉄工用パックドリル 1本
通常 459 税込505
エントリーして特価を表示する
当日出荷
もっとも広い用途で使用される汎用ドリルです。 食付性が抜群で幅広い用途に使える。
スパイラルタップ TiNコート モノタロウ スパイラルタップ TiNコート 1本
通常 579 税込637
エントリーして特価を表示する
当日出荷
汎用的な止まり穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
ステンレス用六角軸ドリル NACHI(不二越) NACHI(不二越) ステンレス用六角軸ドリル 1本
通常 989 税込1,088
エントリーして特価を表示する
当日出荷
六角軸シャンクで充電ドライバーにワンタッチで着脱が可能
快速スクレーパー用替刃 Mokuba(小山刃物製作所) Mokuba(小山刃物製作所) 快速スクレーパー用替刃 1枚
通常 1,598 税込1,758
エントリーして特価を表示する
当日出荷
クーラントアダプター モノタロウ クーラントアダプター 1袋(2個)
通常 679 税込747
エントリーして特価を表示する
当日出荷
日機株式会社製の高品質なクーラント異型アダプターで安心してご使用頂けます。 嵌合が固く、姿勢保持力に優れたアダプタノズルです。 パーツの組み合わせにより角度、長さ、口径を自由自在に組替する事が出来ます。 材質はポリアセタール樹脂(POM)を使用しており、耐薬品性、耐衝撃性、耐熱性に優れています。
六角軸フリードリル SK11 SK11 六角軸フリードリル 1本
通常 1,798 税込1,978
エントリーして特価を表示する
当日出荷
切粉の排出が良く、スピーディな面取り作業が可能です。切れ味が良く、美しく面取りができます。六角軸仕様ですので、インパクトドライバーにワンタッチで着脱できます。
ポイントタップ TiNコート モノタロウ ポイントタップ TiNコート 1本
通常 559 税込615
エントリーして特価を表示する
当日出荷
汎用的な通り穴めねじ加工に最適です。 TiNコーティングのためのノート品より高寿命を実現しました。
アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所) アルミ材用ハンドタップ(インサートコイルねじ用) AL-HT STI 1本
通常 1,498 税込1,648
エントリーして特価を表示する
当日出荷
付刃バイト 三和製作所(三和バイト) 三和製作所(三和バイト) 付刃バイト 1本
通常 8,498 税込9,348
エントリーして特価を表示する
当日出荷
従来の高速度鋼に比べ、より優れた高温硬度と耐摩耗性を持つ材質を採用しています。
北川用生爪(スクロールチャック用)SK KATO KATO 北川用生爪(スクロールチャック用)SK 1セット(3個)
通常 5,398 税込5,938
エントリーして特価を表示する
当日出荷
材料の形状に合わせて加工する必要があるので、修正削りが容易なS50Cを使用しています。
ジグソーブレード モノタロウ ジグソーブレード 1パック(5本)
通常 569 税込626
エントリーして特価を表示する
当日出荷
材料切断に。
ドリルドリフト モノタロウ ドリルドリフト 1個
通常 609 税込670
エントリーして特価を表示する
当日出荷
ドリルスリーブやドリルソケットからドリルを抜き取るときに使用します。
1,266件中 81~120件