切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法

沈めフライス(六角穴付ボルト用)

沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工) 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工) 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工) 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工) 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工) 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工) 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工) 沈めフライス(六角穴付ボルト用) FKD(フクダ精工)
(7件のレビュー)

六角穴ボルトの頭を沈めるための、座グリカッター

材質ハイス(高速度鋼)HSS 刃数4 外径公差(mm)0~+0.2 リード角右フレ25° 案内径公差(mm)0~-0.05 内容量1本
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径d(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
07693393 CB M3 5.9 6 38 3 6
5,200
4,898
5,388 (税込)
当日出荷
07693402 CB M4 7.4 8 45 4 6
5,500
5,198
5,718 (税込)
当日出荷
07693411 CB M5 8.9 10 53 5 6
6,200
5,798
6,378 (税込)
当日出荷
06631466 CB M6 10.4 12 60 6 8
7,400
6,998
7,698 (税込)
当日出荷
07693436 CB M8 13.4 14 69 8 10
9,600
8,298
9,128 (税込)
当日出荷
07693445 CB M10 16.8 16 76 10 12
10,200
8,298
9,128 (税込)
当日出荷
07693454 CB M12 18.8 18 85 12 12
16,100
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
07693472 CB M16 26 22 100 16 12
25,700
19,980
21,978 (税込)
当日出荷
07693506 CB 1/4 11 12 60 1/4 8
7,100
5,798
6,378 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-03-28
用途:
穴周りの黒皮剥離

今まで使っているのは、テーパーなのでストレートは良いのですが、外径が穴周りを溶接するにはもう少し有るといいです。従来のは、φ17.3*φ32なので、、、。

2021-02-20
用途:
ハーレーのカラー製作
その他業種

初めてフクダ精工さんのインチ用の沈めフライス使いました。旋盤に取付けての切削に使用しましたが、ストレス無く削れて、バリや刃欠けも無く、長く使用できそうです。なかなかインチ用が無く取り寄せに困ってましたが、モノタロウさんで扱われてるので到着が早くて助かります!

対象商品:
07693524
2021-03-11
用途:
バイクの部品の加工

フライスの刃はホームセンター等では手に入らないので助かります。

対象商品:
07693411
2019-10-25
用途:
フライスによる金属加工
製造業

刃の精度もまぁまぁよく、あまりビビリもでず作業できました。

対象商品:
07693393
2019-06-12
用途:
堅木に斜めの穴

刃が良く切れるので、堅木に使えます。鍋頭ねじ用として使用中。先にセンタードリルで穴の位置を決めてから使用。案内用のガイドシャフトが丁度いい直径なので、斜めの穴でも正確な位置に開けら卦ます。

対象商品:
07693445
2018-09-14
用途:
スプロケットの座ぐりに…
運輸・通信業

低頭ボルトの面を埋め込むのに使いました。切れ味良いです。切れ角が鋭角過ぎて面が荒れますがさほど気にならない程度です。作業効率、クオリティ向上になりました。

対象商品:
07693454
2018-02-20
用途:
S45C鋼材のM12キャップボルト用のザグリを加工する時

切れ味、耐久性ともに充分な能力。
より安価なmonotaro製では売られていないので、コチラを購入。
加工頻度が多い方にはコストパフォーマンスは良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

沈めフライスの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/014/
2023-03-03