エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261270 |
|||
六角軸ショートドリル TiNコート
(20件のレビュー)ショートタイプでブレにくく、より安定した加工ができます。
六角軸で幅広い電動工具に使用可能です。
用途鉄、アルミ等の穴あけ
材質HSS
表面処理TiNコーティング
適合被削材種鉄、アルミ、ステンレス、銅、木材
六角軸対辺(mm)6.35
化学物質等安全データシート(SDS):
(0.3MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。※インパクトドライバーで使用して頂く際、インパクトがかからないようにしてください。
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
ハイスドリル の新着商品
商品レビュー
2026-06-04
- 用途:
- オートバイの整備
自動車・二輪車・自転車関連業
オートバイのボルト類にワイヤリングするための穴あけ加工に使用しています。2ミリを購入しましたが、1.5ミリがあれば更に良いのですが、特に商品自体には問題なく、価格も安いので満足です。
2026-01-05
- 用途:
- 建築工事
建設業・工事業
2㎜以下の細い穴をあける時は
普通の長さだと、折れやすいので
ショートは使いやすいです。
長くても、折れた時に
研ぎにくい。
1.5㎜も欲しいところです。
1人が参考にしています
2026-02-12
- 用途:
- c鋼の下穴あけ
株式会社秋葉建設 様
(建設業・工事業)
刃先が短いので、折れにくく作業効率が上がりました.又機会があればよろしくお願いいたします。
2025-10-01
- 用途:
- 車やバイクの整備に
車やバイクのステーなどの制作に使用しています。
電動ドリルでは薄板しか扱わないのでショートドリルの方が使い勝手がいいです。切れ味はそれなりです。
2025-07-23
- 用途:
- 補充追加パーツ
自動車・二輪車・自転車関連業
セット品の補充として購入しました。セット品と比べると1本当たり割高で
再度セット品を購入と迷いましたが、折れやすい細いサイズなので2本入りのこちらにしました。サイズがはっきり印刷されており判りやすいです。
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 29444740
2025-04-25
- 用途:
- 軽金属の穴あけ
その他業種
六角なのでチャックが絞めやすく、3ミリ程度のアルミなら軽く穴あけが可能です。ドリル本体が短いので、ブレが少なくて安定しています。油を注せば薄い鉄板にも対応できます。
1人が参考にしています
2025-06-01
- 用途:
- 工事施工時の機材加工
TKエンジニアリング 様
ドリルのケースに同梱して嵩張らないのが良い
6角軸なので電動工具を選ばず対応できる。
1人が参考にしています
2025-06-04
- 用途:
- Cチャネルタッピングビスをとめる時の下穴を空けるとき
有限会社長崎電工 様
(建設業・工事業)
ショートタイプなので力をかけ易い、また短いので小物入れに収納しやすい。