切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法

六角軸3倍スピードドリル

六角軸3倍スピードドリル SK11

穴あけスピード約3倍(メーカー比)、鉄・ステンレス鋼等の穴あけに最適です。
独自の刃先形状により切削抵抗が軽減しました(3.8mm以下のサイズは通常刃先です)。
中心と外周の2箇所で切削を行うので穴あけスピードが3倍(メーカー比)速いです。
バリが出にくく真円に近い穴あけが出来ます。
摩擦で生じる熱作用を受けにくいです。
ドリルにかかる負荷が小さいのでバッテリーの消耗も抑えられます。

用途鉄・ステンレス・アルミ・木材・樹脂への穴あけ。 材質ハイス鋼 直径(Φmm)2.0・2.5・3.0・3.5・4.0・4.5・5.0・6.0 対応機種電気ドリル・充電ドリルドライバー・充電インパクトドライバー 六角 適合板厚鉄(ドリル直径×3倍)、ステンレス鋼(ドリル直径×1/2倍) 内容量1セット(8本)
注意
※保護メガネを着用して下さい。
※肌を出さない服装で作業をして下さい。
※インパクトドライバーをご使用の際は負荷のかけ過ぎに注意ください。
※インパクトのかからないように穴あけしてください。
※焼き入れされた材料(熱処理)へは穴あけできません。
※穴あけ時は素材に応じて最適な回転数での使用をお願いします。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
64388477 S3SD-8HEX
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。