切削工具セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261270

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261270
キャンペーンコードご利用方法

超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ

超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1 超硬ドリル エンドミルシャンクタイプ YG-1
(6件のレビュー)

高精度で切り粉の排出に優れ、センタリング加工が不要です。

用途一般鋼、炭素鋼、合金鋼に最適、プリハードン鋼(HRc30~45)、鋳鉄、ステンレス鋼に適しています。 材質超硬合金 タイプエンドミルシャンク 先端角(°)140 ドリルのシンニング形状フォーファセット(~Φ1.5)、Xシンニング(Φ1.6~Φ1.9)、Rシンニング(Φ2.0~) 刃径公差h7 シャンク径公差h6 ねじれ角(°)30 内容量1本
注意
※ケガの恐れがあるため、使用時は必ず保護具を身に付けてください。
※本来の目的以外の用途では使用しないでください。
お気に入りに追加
22件中 1~22件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
シャンク径(Φmm)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
30152264 DPPA01010 1 8 38 3
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
30152273 DPPA01015 1.5 11 42 3
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
30152282 DPPA01016 1.6 12 42 3
オープン
2,398
2,638 (税込)
当日出荷
30152298 DPPA01020 2 17 50 3
オープン
2,498
2,748 (税込)
当日出荷
30152307 DPPA01025 2.5 17 50 3
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
30152325 DPPA01030 3 20 55 4
オープン
2,598
2,858 (税込)
当日出荷
30152334 DPPA01032 3.2 20 55 4
オープン
3,598
3,958 (税込)
当日出荷
30152368 DPPA01035 3.5 20 55 4
オープン
2,998
3,298 (税込)
当日出荷
30152386 DPPA01040 4 25 55 4
オープン
3,298
3,628 (税込)
当日出荷
30152395 DPPA01042 4.2 32 62 5
オープン
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
30152413 DPPA01045 4.5 32 62 5
オープン
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
30152422 DPPA01050 5 32 62 5
オープン
3,698
4,068 (税込)
当日出荷
30152447 DPPA01055 5.5 36 66 6
オープン
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
30152456 DPPA01060 6 36 66 6
オープン
3,798
4,178 (税込)
当日出荷
30152465 DPPA01065 6.5 42 74 7
オープン
5,198
5,718 (税込)
当日出荷
30152474 DPPA01068 6.8 42 74 7
オープン
5,298
5,828 (税込)
当日出荷
30152492 DPPA01080 8 46 79 8
オープン
5,198
5,718 (税込)
当日出荷
30152508 DPPA01085 8.5 50 84 9
オープン
6,798
7,478 (税込)
当日出荷
30152526 DPPA01100 10 53 89 10
オープン
8,398
9,238 (税込)
当日出荷
30152544 DPPA01110 11 55 95 11
オープン
12,980
14,278 (税込)
当日出荷
30152553 DPPA01120 12 62 102 12
オープン
11,980
13,178 (税込)
当日出荷
30152562 DPPA01130 13 62 102 13
オープン
16,980
18,678 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
30152282
2023-12-30
用途:
M2ネジ下穴の修正
有限会社中島コンサルタント 様

ドリルの刃先の不完全部分を拡大してタップの有効長は増加させる

対象商品:
30152273
2021-08-24
用途:
2万個の穴あけ加工(エンビ樹脂)
アサヒプラスチックス 様

日本にない仕様でいい感じですね。切子
の抜けもいいです、

対象商品:
30152298
2020-07-28
用途:
ステンレスへの穴あけ
製造業

通常の鉄鋼用の2mmドリルではどうしても穴が曲がってしまうが、超硬はそれがなく精度が出せる。
ただし折れやすい。

対象商品:
30152386
2017-07-04
用途:
穴明け加工

エンドミルシャンクなので、ミーリングチャックで掴むことができて振れ精度がかなり高いです。加工も安定しますし。
あとはとにかく値段が安い!この品質でこの値段ではなかなか買えない。

1人が参考にしています
対象商品:
30152368
2017-04-27
用途:
穴あく
運輸・通信業

てっぱんにあなをあけましたがねだんどうりかなとおもいました

対象商品:
30152456
2018-05-09
用途:
農機具の工作
農・林・水産業

炭素鋼の穴開けをステンレス用のコバルトドリルなどでは1~2回でだめになったので買いました。中心が正確で,穴開けがうまくできました。超硬ですが,5~6回で最初からの穴開けはできなくなりました。別のドリルで小さい穴を開けて,穴を拡大させるやり方で10コ位の穴をあけることができ良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。