エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください
|
エントリー |
キャンペーンコード入力 000026261271 |
|||
高圧洗浄機アクセサリー フレキシブル可変ノズル360°
(10件のレビュー)ノズルの向きを360°自由に変えることができるので、洗いにくい場所も楽に洗浄できます。また、長さが短いので、狭い場所での洗浄にも最適です。
適合機種K 2、K 2 クラシック、K 2 クラシック カーキット、K 2 クラシック プラス、K 2 クラシック プラス カーキット、K 2 ホームキット、K 3 サイレント (50Hz)、K 3 サイレント (60Hz)、K 3 サイレント ベランダ (50Hz)、K 3 サイレント ベランダ (60Hz)、K 4 サイレント ホームキット (50Hz)、K 4 サイレント ホームキット (60Hz)
内容量1個
注意
※フレキシブル可変ノズル360°をお使いの際は、圧力の反動にご注意ください。※エンジンタイプの高圧洗浄機には使用できません。
※延長ランス1本のみ使用可能です。
※延長ランス2本、延長パイプ1.7mの先には使用できません。
高圧洗浄機用ノズル の新着商品
商品レビュー
- 対象商品:
- 48620504
2023-07-24
- 用途:
- 1トンタンク内の洗浄で使用
株式会社栄電社 様
(建設業・工事業)
このノヅルはタンク内のあらゆる所の洗浄に非常に使い易く便利で大満足です。
- 対象商品:
- 48620504
2021-03-09
- 用途:
- 空調機メンテナンス時
建設業・工事業
空調機のフィルターを洗う際に高圧洗浄機のノズルは比較的どのメーカーも長めで、
洗い辛い時が多々ありましたが、この商品は圧も低下することなく取り廻しもよくなったので非常に重宝しています。
耐久性はまだわからないですが。
- 対象商品:
- 48620504
2021-09-07
- 用途:
- 洗車に仕様しました。
日本プラスト株式会社 様
(製造業)
ノズル角度が90°近く曲がるのでタイヤとタイヤの外側(黒い樹脂)の洗浄に使用しました良く落ちました。
- 対象商品:
- 48620504
2017-10-24
- 用途:
- 狭いところの洗浄
クリーンメイト 様
(サービス業)
今までフレキシブルタイプを使用していましたが、
狭いところは難しく苦労しましたが、これで完璧に洗浄出来ました。