夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用

エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ エアコンガス漏れ止め剤 蛍光剤入り 自動車用 モノタロウ
(10件のレビュー)

漏れ止め剤・蛍光剤・オイル入りの商品です。空気中の水分と反応して凝固するタイプと違い特殊ポリマーで漏れを止めるので配管を詰まらせません。
小さな漏れは半永久的に修復し、大きな漏れは蛍光剤によるリーク検知が有効です。
また、オイルが入っているのでリーク検知と同時にPAGオイルも補充できとても便利です。

用途自動車エアコン漏れ止め用 成分134aガス、漏れ止め剤、蛍光剤、潤滑油 タイプ蛍光剤入り 容量(g)R134aガス/30+PAGオイル・漏れ止め剤・蛍光剤/20 冷媒の種類R134a 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 危険物の数量22mL 危険物の性状非水溶性 内容量1本(50g)
化学物質等安全データシート(SDS): (0.9MB)
注意
※電気自動車、ハイブリッド車など電動コンプレッサー搭載のお車には使用しないで下さい。
※使用ガスは134aのみです。
※カーエアコンのガスクリーニングをすると、漏れ止め剤の効果が低減する恐れがあります。
※使用直前に必ず缶を振り、さかさまの状態で使い切って下さい。残量があればガスが飛び散る恐れがあります。
※炎や火気の近く、火気を使用している室内で使用しないでください。
※高温にすると破裂の危険があるため直射日光の当たる所やストーブ、ファンヒーターの近くなど温度が40℃以上となる所に置かないでください。
※火の中に入れないでください。
※使い切って捨ててください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
11304731 -
3,998
4,398 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
11304731
2026-06-12
用途:
エアコンガス補充時
セキトラオートサービス 様

こういった製品を待っていました。とりあえずワンシーズン持たせれば良いかという時に最適じゃないでしょうか。実際どれくらい持つのか今から楽しみです

2人が参考にしています
2026-04-19
用途:
一発で漏れが止まりました

TT2サンバー乗りの泣き所、エアコンのガス漏れですが一発で止まりました。
過去数回安いの使って全く止まらず、春先に毎年ガスチャージしてました。が、今年はこの商品のおかげでチャージ無しです。
オススメです。

4人が参考にしています
2026-07-15
用途:
車のエアコン修理
渡邉技研工業 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

夏が近づく頃になるとエアコンガスが減っておりこの商品を購入することにしました。
補充は簡単でした。
他の商品では治らなかったので期待しています。

2026-06-14
用途:
カーエアコンのガス漏れ補修用として
自動車・二輪車・自転車関連業

ガス漏れが上手く塞がりエアコンが十分に冷える様になった。
部品を交換しようと思っていましたが、当分の間様子をみます。

1人が参考にしています
対象商品:
11304731
2026-06-17
用途:
自動車エアコンのメンテナンス
製造業

今年エアコンを使いだしたら若干冷えが悪かったガス圧も低めだったのでガス補充する時に予防で漏れ止剤を注入後ガス1本補充した。
あくまで予防で注入

対象商品:
11304731
2026-08-18
用途:
エアコンガス補充時に同時補充
運輸・通信業

入れたばかりなので漏れ止めの効果はわかりませんが、蛍光剤で漏れ箇所が特定できたのでよかったです。

対象商品:
11304731
2026-04-05
用途:
ルノーメガーヌRSのエアコンガス漏れ
サービス業

使って見ましたが、まだ日にちが立って無い為に分かりません。今の所エアコンから車の下におちる水にUVライトを当てて見ましたが、緑に光るのは無い見たい無ので、結果は出てません。注入は専用のガスを入れる物も一緒に買いましたが、使い安いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
11304731
2026-05-27
用途:
サンバー軽トラに使用しました
農・林・水産業

値段が世酸いので大丈夫かと思いましたが、ガス漏れ治りました!

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。