夏季季節商品セール

エントリーまたはキャンペーンコード入力のどちらかを選択してください

000026261387

キャンペーンコード入力でも特価でご購入いただけます。

※ご注文ごとにキャンペーンコードの入力が必要です。
キャンペーンコード 000026261387
キャンペーンコードご利用方法

冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用

冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ 冷媒ガス HFC-134a カーエアコン用 モノタロウ
(76件のレビュー)

自動車のエアコンガスとして補充することでエアコンの冷えを改善します。

用途カーエアコン用冷媒ガス 成分1,1,1,2-テトラフルオロエタン ねじ径M14×1.25 水分(%)(wt)0.003 酸分(%)(wt)0.0001 危険物の類別非危険物 純度(%)(wt)99.7
化学物質等安全データシート(SDS): (3.5MB)
注意
※ガス入れ作業習得者専用
(必ずカーエアコンのガス入れ作業習得者が、カーエアコンメーカーのマニュアル等に従って、正しく取扱って下さい。取扱いを誤ると、缶が破裂して大けがをしたり、液が飛散して失明したり、凍傷になるなどの危険があります)
※缶の再使用不可
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
16400548 - 1缶(200g)
599
659 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
16400557 - 1ケース(200g×30本)
16,980
18,678 (税込)
当日出荷

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
対象商品以外もみる

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 76
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2026-08-14
用途:
ダイハツタントカスタムに!
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

この時期エアコンがとても冷えないことが多々ありますが今回個人売買で購入した車に使用しましたら劇的に冷えるようになりました。ポッチって中一日到着はは本当に助かります。今後もオリジナルモノタロウ商品をゲットしていきたいと思います。

2026-08-17
用途:
ガスが抜ける車体にはオススメ。
株式会社阿寒リゾート 様 (サービス業)

高年式の車が多く、毎年エアコンの効きが悪いのですが134A用の補充ガスがあり助かっております。
メーター付きのチャージホースがあれば規定内に補充できるのであると便利です。

2026-06-07
用途:
カーエアコンのガス補充
自動車・二輪車・自転車関連業

有名メーカー品と同様に、何ら問題なく普通に使えてます。
モノタロウさんガスだから故障した…なんて事例は今まで無いですね。
ガス補充時は必ずエアコンサイクルのオイル量をチェックして、要すれば補充を。
経験上、コンプレッサーの焼き付きは大概オイル不足が原因です。
モノタロウさんでも「注文コード00761452」でエアコンオイル缶売ってますから、同時注文できますよ。

対象商品:
16400548
2026-08-18
用途:
三菱iの冷媒注入
その他業種

冷媒が全部抜けていたのか?1缶では冷えず2缶使用でヒエヒエになった。iの冷媒量325g
自分でするとリーズナブルで済むので助かる。

2026-08-23
用途:
自宅の車に使用

数年使用していると減って来るのでしょうね効きが悪くなってくるので補充するのですが近くに取り扱いが無いので助かります。

2026-05-06
用途:
スズキ車へエアコンガス補給
不動産業

スズキの軽自動車を新車時から20年使用中 走行距離は約8万キロ 2年前からエアコンの効きが悪くなり、毎年 エアコンガス+エアコンオイルをDIYで追加補給してます。エアコン修理 高いので、買い替えるまでの繋ぎに便利

3人が参考にしています
対象商品:
16400548
2026-04-30
用途:
エアコン修理
中西アパート 様 (不動産業)

毎度使わせていただいています。リーズナブルでいいと思いました。ある程度知識があればガソリンスタンドや修理工場で入れてもらうより安く上がります。

2人が参考にしています
対象商品:
16400548
2026-08-11
用途:
自動車部品の予防交換
製造業

非常にコスパの高い製品で、品質自体何の問題もありません。特に15%オフ時に買えばかなりお得です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。